- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- 万引き防止のおすすめ人気ランキング
万引き防止のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新53件の「万引き防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万引き防止タグ」、「盗難防止フック」、「盗難防止ブザー」などの商品も取り扱っております。
化粧品や小さい商品に最適なAM式タグです
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×10
1セット(5000枚)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
取付け方法
両面テープ
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)
【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池
【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命
【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)
S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
古着や帽子などの防犯対策に!
ピンで商品に固定します。プラスチックで何度でも回収して使用できるので経済的。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×48×23
ピン長さ(mm)
15
消去式です。検品済。強粘着の防犯タグです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×40
AM方式用のラベルタグ(DRタグ)です。シール部分は剥がれにくい強粘着を採用。 ドラックストア、GMS等を中心に導入されています。
メーカー商品コード
A2100
1枚(5000枚)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
展示品をお客様がスムーズに手に取れます。また、それ以外の時はコンパクトにまとまるので、売り場が乱れません。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)
(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000
電池
送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)。受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
専用両面テープ貼付け済で簡単に設置できます。施設内の死角や駐車エリアの安全対策、店舗での防犯用に使用できます。サイズが豊富で使用箇所により最適なサイズを選択できます。破損しずらく、非常に軽量です。取り付け用の金具や支柱などが必要ないのでローコストです。
用途視認性向上による事故防止、安全確認、防犯、万引き防止などに。サイズによって使い分けて下さい。大(1000R):死角が多く、見ずらい道路などに。中(650R):歩行者や自転車が多い道路。小(330R):前方、側面、後方の死角の確認。極小(250R):手軽に周りを確認。
材質
本体:アクリル・PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤
ギターのネック部分の取り付けには最適です。高級ギターの防犯強化に!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×32×19
ワイヤー長(mm)
150
1セット(5個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。強力粘着テープが付いているので、簡単には外せません。
セット内容
H型止め金具×10
種別
H型止め金具
寸法(mm)
W19×D19×H4
取付け方法
両面テープ
アズワン品番
61-7332-40
1セット(10個)
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
非消去式になります。検品済。強粘着の防犯タグです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×40
モニタ・CPU・プリンタなどをまとめて盗難から守ります。
一度に3台まで盗難防止に備えることが可能。
OA機器にこだわらずにAV機器その他にも対応可能です。
ロック方法:取付パーツを両面テープでモニタ・CPU・プリンタに設置し、取付パーツの通し口にワイヤーを通します。
ワイヤーはデスク・ラックなどに巻きつけ、あとは南京錠でワイヤーをロックすれば完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
適合
その他:接着
セット内容
南京錠、カギ2本、取付パーツ×3個、両面シール×3個
色
【ワイヤー】シルバー
タイプ
通常
種類
南京錠+ワイヤー
ワイヤー長さ(m)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
南京錠:30×12.5×48.5、取付パーツ:40×40×20
ワイヤー太さ(mm)
2.2
材質(ワイヤー部)
スチール+ソフトPVCコーティング
1個
¥2,424
税込¥2,666
当日出荷
まるで本物の防犯カメラのように、明暗センサー式でLEDランプが点灯するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に
付属品
取り付けネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2、ネジ取り付け用台紙、防犯ステッカー1枚、保証書
質量(g)
約81(本体のみ・電池別)
電源
単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命
約8ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)
吸収量(L/箱)
116×70
動作温度(℃)
0~45
使用場所
屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質
塩化ビニール(PVC)
質量(g)
19
取付方式
貼付タイプ(粘着シール)
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ
1 1161
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
用途荷崩れ防止、万引き防止、結束、汚れ防止に
材質
ポリエチレン