万能ナイフのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
123件の「万能ナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万能ナイフ 防災」、「中林製作所 ナイフ」、「cobライト」などの商品も取り扱っております。
サビに強いステンレス製14徳ツールナイフ。重さと使い勝手のちょうどいい一品です。
材質 本体:ステンレススチール、カラビナ:アルミニウム 質量(g) 100 アズワン品番 64-3218-06
1個
999 税込1,099
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)万能ナイフ(折りたたみ式)
汎用性に優れたブレードデザイン 刃研ぎも簡単な刃の断面形状 ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定 刃の断面形状:ホローグラインド カラビナ付 クリップ付
寸法(mm) 170×35×18 全長(mm) 115(収納時) 質量(g) 105 刃長(mm) 55 材質(刃) 8cr13mov
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

1個
6,190 税込6,809
翌日出荷

オリーブグリーンの「ソルジャーナイフ」は、スイス軍による実践テストの末、7社のサプライヤーの中から制式採用を勝ちとり新型ソルジャーとして2008年より納入が開始されています。 1891年よりスイス陸軍に納入され続けているビクトリノックス「ソルジャーナイフ」の最新版。装備品のメンテナンス用工具として、またはキャンプの食事用ツールとして開発されたソルジャーナイフは本格的なアウトドアや登山、さらにはDIYにも頼もしい1本です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 111×34.5×18 セット内容 ラージブレード(大刃)、プラスドライバー、カン切り、マイナスドライバー3mm、せん抜き、マイナスドライバー7mm(ロック付き)、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、のこぎり、キーリング 質量(g) 129
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

オシャレな色の12徳ツール。カラビナ付で携帯に便利。
仕様 カラビナ付 材質 本体:ステンレス・アルミニウム、カラビナ:スチール 寸法(mm) 約W20×H75×D15(ツール収納時) 質量(g) 95
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動装填式で、より早く、より安全に刃の交換ができる。 高品質な刃で鋭い切れ味が持続。 クイックリリースボタンで刃の交換が簡単。 替刃は3枚まで内蔵可能。
全長(mm) 108 質量(g) 210
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

多機能で便利な20徳ツールナイフ。収納ケース付で携帯に便利。
材質 本体:ステンレス、ハンドルカバー:ABS樹脂。 質量(g) 155 刃長(mm) 約50 本体寸法(mm) 約W25×H85×D20 アズワン品番 64-3219-05
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

LED付多機能ツールにホイッスルを内蔵。防災マルチツールキーホルダー。
セット内容 ナイフ、マイナスドライバー、プラスドライバー、はさみ、LEDライト(使用電池LR-41×3個)、缶切、千枚通し、小刀、キーホルダー、ひも通し、ホイッスル、爪やすり&爪そうじ、穴あけ 材質 ステンレススチール・真鍮、キーホルダー:亜鉛合金 使用電池 LR-41
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)万能ナイフ(折りたたみ式)
汎用性に優れたブレードデザイン 刃研ぎも簡単な刃の断面形状 ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定 刃の断面形状:ホローグラインド 付属機能付(ベルトカッター・栓抜き・マイナスドライバー・ガラス用ハンマー)
寸法(mm) 225×35×17 全長(mm) 120(収納時) 質量(g) 140 刃長(mm) 80 材質(刃) 8cr13mov
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

携帯に便利な14徳ツール内蔵ミニ工具BOX。手仕上げ研磨で切れ味抜群です。
材質 ステンレススチール鋼、ブレード:440Aステンレス鋼、キーホルダー亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ) 寸法(mm) 約W25×H90×D20(ツール収納時、キーホルダー除く) 質量(g) 150 アズワン品番 64-3218-25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Hultafors(ハルタホース)野外用ナイフ
小型ナイフ。 ブレード炭素鋼黒色電磁着色仕上げ、目盛付き、強化樹脂製専用シース、取り外し可能スリング、ファイヤスタータフォルダ付き、滑り止めハンドルモデル。
用途木材の加工等 刃厚(mm) 3 材質(柄部) ラバー 刃渡り(cm) 8.2
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断 長さ(mm) 【開閉】183/124 刃長(mm) 62 寸法(幅W×高さH)(mm) 22×35 アズワン品番 64-8342-74
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃 SQZ150003-SBL トラスコ品番 367-9390 全長(mm) 210 質量(g) 312
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

Hultafors(ハルタホース)野外生活用折畳ナイフ ”OKF”
折り畳み式でコンパクトです。自動ロック機能でナイフが飛び出す心配がありません。ファイヤースターターを使用して着火できます。刃はステンレス製で錆びにくく丈夫です。クリップ付でベルトに装着できます。ボディのクリップは取外し可能です。
用途あらゆる切断作業に。野外作業用に。 トラスコ品番 382-2099 材質 刃:ステンレス 収納ボディ:アルミニウム 全長(mm) 188
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストロングナイフカッター
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ 折りたたみ式で持ち運びに便利 刃の交換が簡単(替刃5枚付) ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定 スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、 刃の交換時に使います。 ライナー 本製品を開いた際、 刃を支えてロックします。 刃は裏返して 両端使用可能
用途ストロングナイフカッター 材質(刃) 高炭素鋼 シルバー 全長(mm) 175×30 質量(g) 160 材質(ハンドル) ステンレス、エラストマー 折りたたみ寸法(mm) 110×42
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

電気工事に適したブレードデザイン 皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。 ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。
材質(刃) 8cr13mov
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホイッスル内蔵のカラビナ付き多機能ツール。キーホルダーとして日常携帯できる緊急用ツールとしてお勧めです。
材質 ステンレス、ホイッスル:真鍮、カラビナ:アルミニウム
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。 全長(mm) 170 付属品 ブレード3枚 質量(g) 200
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 材質(刃) 青鋼 付属品 合皮サック 形状 諸刃 仕上 黒打
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーリング、カラビナがついた防災キーホルダーツール。
材質 ステンレススチール・ABS樹脂、カラビナ:アルミニウム、ワイヤーリング:ステンレススチール 寸法(mm) 60×20×10(カラビナ除く) 質量(g) 50
1個
549 税込604
翌々日出荷