万能ホームパイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「万能ホームパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吐水口部」、「回転吐水口」、「蛇口先端」などの商品も取り扱っております。
1個
769 税込846
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷

吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合 呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用 トラスコ品番 322-9599 材質 黄銅 質量(g) 56.5 肉厚(mm) 1
1個
959 税込1,055
当日出荷

取り付けネジサイズ:W26 山20 万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様 呼び13水栓用 材質 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16
1個
1,288 税込1,417
当日出荷

呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~80 取付ねじサイズ W26山20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,988 税込2,187
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷

パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。 万能ホーム水栓などに取付けできます。 整流器付きです。
材質 黄銅 呼び径 13 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 取付ねじ G1/2(W26山20)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

呼び径 (水栓)13 仕様 鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 メタル 呼び径(mm) 13 適合場所 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い ハンドル色 メタル 取付け方法 壁付き ハンドル形状 三角ハンドル 操作方法 ハンドルを回す 吐水口長さ(mm) 75
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。 取付ねじ W26、山20 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 トラスコ品番 375-4031 材質 真鍮 高さ(mm) 75 質量(g) 68 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 万能水栓用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合 自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質 (プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじ W26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
適合 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 取付ねじ W26山20・G1/2 アズワン品番 64-5155-97 流路内径(Φmm) 9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様 節水固定コマ仕様、JIS規格 シルバー 呼び径(mm) 13 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 一般地・寒冷地共用 アズワン品番 64-6488-85
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

用途万能ホーム水栓用部品。万能ホーム水栓に取付けることにより、吐水位置を手前にすることができます。 仕様 パッケージ品 材質 黄銅 ねじ径 (フクロナット)W26山20 肉厚(mm) 0.7 入数 10/箱、100/梱
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)