万能ラジオペンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「万能ラジオペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジペン」、「万能ペンチ」、「ノック式鉛筆」などの商品も取り扱っております。
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着 全長(mm) 160 先端 先細 バネ 有り 材質 S55C 幅(mm) (先端開)30以上 質量(g) 128 刃部硬度 54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線 3.6
1本
749 税込824
当日出荷

油に強いエラストマーグリップ 用途広がる!様々な場面に対応 スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、挽き裂き端子の圧着 全長(mm) 150
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮むき・割り込み・圧着・切断と幅広く使える万能工具。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm) 150 全長(mm) 163 先端 先細 バネ 有り 材質 高炭素鋼 質量(g) 140 刃長(mm) 10 刃部硬度 56~62HRC 頭部厚(mm) 10 切断能力(mm)軟鉄線 2 頭部幅(mm) 17 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 先端長(mm) 51 柄幅(mm) 55 切断径(より線mm2) 2 刃部加工 高周波焼入れ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)。くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。
用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 寸法(mm) 150 先端 先細 バネ 有り トラスコ品番 375-5436 材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) 150 質量(g) 120 寸法d(mm) 53 寸法a(mm) 160 寸法e(mm) 10 寸法b(mm) 17 寸法h(mm) 2.5 切断能力(Φmm) 鉄線 1.5 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 寸法c(mm) 10 寸法g(mm) 3 硬度HRC(刃部) 57~61 寸法f(mm) 40.5 熱処理 無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
寸法(mm) 150 仕様 スプリング付き 材質 クロームバナジウム鋼 全長(mm) 150 切断能力(mm) 鉄線:1.6 刃部硬度 HRC58±2 仕上処理 焼入(完全熱処理)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm) 170 トラスコ品番 828-3543 質量(g) 130 先端 ストレート 頭部厚(mm) 9 頭部幅(mm) 15 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 先端長(mm) 51 バネ 無し 柄幅(mm) 57 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万能ラジオペンチ
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。1丁7役の超多機能ラジオペンチ。割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。バネ付きで、連続作業も抜群!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」 全長L(mm) 162 質量(g) 125 穴径(Φmm) 刃穴径f:1.5 刃長(mm) 10 先端寸法(mm) Φ2.0×3.0 切断能力(Φmm) 鉄線 1.5 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 アズワン品番 64-8566-31 切断能力(Φmm) より線 3.5
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじやナットなどをくわえ、回す、など幅広くご使用いただける万能工具です。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。 全長(mm) 160 トラスコ品番 365-5032 質量(g) 120 先端 先細 先端形状 3×2.5mm 切断能力(Φmm) 鉄線 1.5 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 バネ 有り
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど 全長(mm) 160 先端 先細 バネ 有り 材質 S55C 幅(mm) (先端開)30以上 質量(g) 130 刃部硬度 54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線 3.6
1本
629 税込692
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途精密機器の組立・配線作業等。 全長(mm) 168 切断能力(Φmm) 鉄線 1.5 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 質量(g) 128 材質 特殊鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。 全長(mm) 160 バネ 材質 本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g) 120 表面処理 防錆 刃部硬度 HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線 1.5 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷


多種な作業が可能なマルチラジオペンチ。「つかむ、回す」「割り込み」「圧着」「切断」が可能。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
呼び寸法(mm) 150 全長(mm) 165 質量(g) 130
1個
538 税込592
当日出荷

先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業 バネ 無し 材質(グリップ) 塩化ビニール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切る・曲げる・ねじ回し・圧着・割込、各種作業に対応。電工作業に適しています。
呼び寸法(mm) 150 トラスコ品番 776-7510 材質 クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ 質量(g) 130 先端 先細 刃部硬度 (HRC)54~62 切断能力(Φmm) 鉄線 1.5 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 バネ 有り
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
寸法(mm) 150 材質 クロームバナジウム鋼 全長(mm) 150 質量(g) 140 切断能力(mm) 鉄線:1.6、銅線:2.0 刃部硬度 HRC58±2 圧着力 1.25-3.0mm 仕上処理 焼入(完全熱処理)
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

用途切る、曲げる、挟んで回す、挽き裂き 端子の圧着 全長(mm) 160 先端 先細 バネ 無し 材質(本体) S58C 質量(g) 130 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 160×62×12 切断能力(Φmm) 鉄線 約1.2 材質(ハンドル) PVC
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
材質 S45C 寸法(mm) 150 質量(g) 127 先端 先細 バネ 有り
1個
279 税込307
当日出荷

鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 全長(mm) 170 仕様 マスターグリップ トラスコ品番 390-0045 質量(g) 135 先端 先細 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 バネ 無し
1丁
2,195 税込2,415
当日出荷