- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 万能瓶のおすすめ人気ランキング
万能瓶のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新95件の「万能瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「綿球容器」、「万能壺」、「1L容器ポリ袋」などの商品も取り扱っております。
ご使用後の後処理をよりスムーズにするために底と内部のふち所にアールをつけ作業をより簡単に出来るようにしました。
材質並ガラス色茶
錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。
ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
材質(フタ)SUS304
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1150エスコ品番EA508SR-12材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
¥2,060税込¥2,266
当日出荷
様々な用途に応じて保存できる容器です。
材質ソーダガラス口径(Φmm)98最大径(Φmm)105
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)850エスコ品番EA508SR-11材質本SUS304質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
1個
¥1,910税込¥2,101
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
¥2,850税込¥3,135
当日出荷
サンプルの保管に適した広口ガラス瓶です。
材質SUS304
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)板厚t(mm)0.7材質(フタ)ステンレス
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)