- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- 万能釘しめ機のおすすめ人気ランキング
万能釘しめ機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「万能釘しめ機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボイド外し」、「インサートハンマー」、「釘しめ」などの商品も取り扱っております。
狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。
大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。
先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
釘を曲げずにあらゆる角度に打てます。
金槌の入らない狭い場所の釘打ちに便利です。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様
磁性あり
釘打ち簡単 どんな所へもラクにOK!
金づちでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです
カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。すべりにくいゴムの握りです
種類
特殊ハンマー
主な用途
打ち込み作業
適合釘
N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。
ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。
全長(mm)
100
350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。
シャンク径(Φmm)
12
材質
S55C(炭素鋼)
適応
Φ10シャンクナイスマイティ用
1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。
材質
機械構造用炭素鋼
寸法(mm)
160
質量(g)
140
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
深いはり底等、カナヅチでは打ちにくかった場所にもラクラクインサートが打ち込めます。
インサートを差し込むだけでOK!
持ち運びに便利なグリップ抜け防止のストッパーが付いています。
適合
ニューカラーインサート、カラーヘッダーインサート、※3分ボルト用(ショートタイプ)には使用できません。
カナヅチでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです。
カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。
すべりにくいゴムの握りです。
寸法L(mm)
1145
寸法l(mm)
1015
適合釘
N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
全長(mm)
100
材質
機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ
厚さ(mm)
10
質量(g)
50
全幅(mm)
11
釘の頭を沈めたり、はみ出し釘を抜く時に使用します。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様
磁性なし
種別
ネールポンチ
全長(mm)
125
質量(g)
58
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
テーパーピンの脱着と釘締め、フローリングの施工などに。釘の頭を沈める時に。狭い場所や隅を打ちつける時に。金鎚の入らないところの釘打ちに。
質量(g)
77
握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。釘締め作業に最適です。
握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途釘打ち・釘の頭沈め作業。
材質
機械構造用炭素鋼
仕上
クロームメッキ
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
ハンドルを押すだけで頭出しの針を打ち込めます。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。
片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングで強力に打ちつけます。
用途壁紙、布張り時の下地板の釘の打ち込み作業。
仕様
ハンマーヘッド内蔵、打込み強さ調節可能
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷