三つ爪のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
90件の「三つ爪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三つ爪チャック」、「生爪」、「ロータリーチャック」などの商品も取り扱っております。

平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ New-Era(ニューエラー)ランキング2位
クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980税込57,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


三つ爪ユニバーサルチャック PROXXON(プロクソン)ランキング4位
適合本体ウッドレース(No.27020)材質穴径(Φmm)10外径(Φmm)49取付可能寸法(mm)正爪/Φ25、逆爪/Φ50
1個
11,980税込13,178
当日出荷

三爪スクロールチャック ミスターマイスターランキング5位
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980税込27,478
当日出荷

分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ分割爪JIS規格JIS規格相当品
1個
229,800税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
89,980税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。ピッチ1.5材質S50C
1セット(3個)
3,698税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

近藤製作所CKR 回転チャック
許容回転数(min-1[r.p.m])max.100繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60回転角度(°)360駆動源エアー0.3~0.7MPa
1個
86,980税込95,678
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500タイプ一体爪
1個
99,980税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。仕様内爪・外爪両用爪付セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本材質スチールタイプ3ツ爪タイプ
1台
92,980税込102,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途異形材料の取り付けや偏心加工に適合本体ウッドレースDX(No.27020)材質強化樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698税込9,568
当日出荷

メカハンド(バネ力による把持)。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。耐荷重耐モーメント
仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド作動方式常時閉単動形使用周囲温度(℃)0~120℃給油最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980税込81,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


エアーハンド。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。センタリング精度±0.05mm以下。繰返し精度±0.01mm以下。耐荷重耐モーメント
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980税込76,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)





スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ分割爪最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
1個
149,800税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)