三光化学 吸収缶のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「三光化学 吸収缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硫化水素ガス 防毒マスク」、「防毒マスク フィルター」、「消毒用マスク」などの商品も取り扱っております。
防じんフィルタ内蔵(区分S1:捕集効率80%以上)。チッパーの利用可能。
ガスの種類 有機ガス用 適合マスク GH714、GH715、GH-412型 破過時間 150分以上 アズワン品番 1-9206-05
1個
569 税込626
当日出荷

対象ガス 有機ガス トラスコ品番 161-3665 適合機種 スカイマスク 150 質量(g) 73 破過時間 210分 国家検定合格番号 TN577 縦(mm) 120 試験濃度(%) 0.03 アズワン品番 64-8534-96 試験ガス シクロヘキサン
1箱(100個)
35,980 税込39,578
当日出荷

フィットチェックが容易な吸収缶
ガスの種類 有機ガス用 適合マスク GH714、GH715、GH-412型 破過時間 210分以上 アズワン品番 1-9206-04
1個
549 税込604
当日出荷

適合吸収缶 直結式小型吸収缶G36ー03有機ガス用(別売)、直結式小型吸収缶G36ー03有機ガス用(別売)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じんフィルター内蔵(区分S2/捕集効率95%以上)です。
ガスの種類 有機ガス 対象ガス 有機ガス 仕様 有機ガス用吸収缶(防塵フィルター付き・区分S2) アズワン品番 1-9206-32
1個
649 税込714
当日出荷

2缶式のスカイマスクⅡは、使用時間が2倍、通気抵抗は1/2となり、快適な作業が行えます。 直結式小型吸収缶【G37S1】(有機ガス用)2個付き
用途農薬散布用 種別 防毒マスク ガスの種類 有機ガス用 サイズ S 付属品 G37S1吸収缶×2 質量(g) 98 タイプ 2缶式 破過時間 シクロヘキサン 300ppm 150分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

下方視野が広くなるように吸収缶を下向きに設計しています。軽い力で着脱できます。シリコーンゴムなので耐油性に優れ、柔らかく感じます。
国家検定合格番号 TN420 縦(mm) 400 横(mm) 250 適合吸収缶 直結式小型吸収缶G36ー03有機ガス用(別売)、直結式小型吸収缶G36ー03有機ガス用(別売)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸収缶は下付で下方視野が広く、また面体内の汗を吸収させる[吸水マット]を取り付けております。 直結式小型吸収缶【G37S1】(有機ガス用)1個付き
用途農薬散布用 種別 防毒マスク ガスの種類 有機ガス用 サイズ S 付属品 G37S1吸収缶×1 質量(g) 91 タイプ 1缶式 破過時間 シクロヘキサン 300ppm 150分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

下方視野が広くなるように吸収缶を下向きに設計しています 軽い力で着脱できます 1缶式に比べて使用時間が約2倍、吸気抵抗が約半分です
適合吸収缶 直結式小型吸収缶G36ー03有機ガス用(別売)、直結式小型吸収缶G36ー03有機ガス用(別売)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。 フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。 種別 防じん・防毒マスク 仕様 伝声器付 材質 エラストマー 質量(g) 360以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸収缶の缶体に、古紙の原料として利用したEペレット(R)で作成しました。焼却時にCO2発生量を減少させるほか、有毒ガスを発生しません。
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。 種別 防毒マスク タイプ 半面形 適合ガス 有機ガス トラスコ品番 765-2569 セット内容 防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状 直結式小型 グレー 質量(g) 109 吸気抵抗(Pa) 8(実測平均値) 国家検定合格番号 (面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa) 54(実測平均値) 適合吸収缶 3301J-55 関連資料 製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷


セフティー3農薬散布マスク
農薬散布マスクの必需品です。水和剤・粉剤の農薬散布に最適です。小型で軽量設計です。肌にやさしいシリコーンゴム製です。フィルターの装着は右に60度ひねるだけの簡単取付です。排気弁をマスク上部に設け、下方視界を確保したデザインです。
用途水和剤・粉剤からの保護用マスク。 材質 シリコン・エラストマー・PC
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三光化学工業直小吸G37S2
吹き付け塗装作業ではG37S1、G37S2が推奨品です
トラスコ品番 115-6807
1個
429 税込472
当日出荷

高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク 7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型 区分 L3 質量(g) 42.0±4.0 除毒能力(分) 50以上 ダイオキシン類対策用 Lv2対応可能 ガスの種類 有機ガス用 仕様 高性能フィルター内蔵 種別 吸収缶 取付方式 外付け式 破過時間 50以上 国家検定合格番号 第TN116号 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
取扱説明書
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様 メタルフリー 種別 取替式防じん・直結式小型防毒 材質 シリコーン 質量(g) 115以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途塗装作業、吹付け塗装作業に。 種別 防毒マスク タイプ 半面形 適合ガス 有機ガス トラスコ品番 765-2577 セット内容 防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個 形状 直結式小型 グレー 質量(g) 116 吸気抵抗(Pa) 8(実測平均値) 粒子捕集効率(%) 80%以上 国家検定合格番号 (面体)TN488、(吸収缶)TN464 排気抵抗(Pa) 54(実測平均値) 適合吸収缶 3311J-55 関連資料 製品カタログ(0.47MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号 第TN421号 種別 防毒マスク 質量(g) 117(±10) タイプ 吸収缶1個使用タイプ 機能 フィットチェッカー内蔵 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-4548-11 適合吸収缶 KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷