三又プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「三又プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3極 2極 変換」、「三ツ又プラグ」、「コンセント プラグ 3口」などの商品も取り扱っております。
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P(アースコード付き) 仕様 アースコード付き コンセント形状 3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32.5×30×28 定格容量 125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 スイッチ × コンセント個数 3 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 ストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 68.8 寸法B(Φmm) 53 寸法C(Φmm) 15 適合コードコネクタボディ WA5329K 適合圧着端子 R2-4 適合埋込コンセント WF2320BK
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ ストレート 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.5×30×26 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数 3 コンセント形状 2P 材質 ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g) 40 スイッチ × 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 130×80×30 定格電流(A) 15 アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 ストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 プラグ形状 2P
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電流(A) 15 電線接続方式 圧着端子式 適合圧着端子 R2-4、R3.5-4 適合電線(mm2) 2PNCT/VCT 2、3.5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状 3P 仕様 アースターミナル付 材質 ユリア樹脂 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×25×34 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V 結線方式 引締端子式 寸法A(mm) 49.5 寸法B(mm) 34 適合電線(mm2) 1.25・2
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能 耐熱性 プラグ形状 スイングプラグ 材質 ABS 質量(g) 37 定格 125V・15A・1500W コンセント個数 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×43×14
1個
259 税込285
当日出荷

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。 RoHS指令に対応した製品です。
差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×26×29 コード長さ(cm) アースコード/約15 アズワン品番 64-0862-72 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

アース付3Pプラグを一般的2Pにする変換プラグ
規格 15Aー125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷

熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状 ストレート コンセント形状 2P 機能 耐熱性 ホワイト 材質 本体:ABS樹脂。ホルダー部:PBT樹脂 質量(g) 44 スイッチ × 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 130×80×20 定格電流(A) 15 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
313 税込344
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栓刃が180°動く可動式。
定格 15A 125V 1500W 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 プラグ形状 2P
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)