- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 三叉のおすすめ人気ランキング
三叉のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新3,548件の「三叉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三又 ホース」、「ウインチローラー」、「三叉 ホース ジョイント」などの商品も取り扱っております。
種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]耐熱温度(℃)-50~+150
浅野金属工業アルミ三方ローラー
材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304穴径(Φmm)9表面処理アルマイト処理
用途エアーの分配種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ流体温度(℃)-50~150
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状ワイ材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ホースの延長および補修用品です。
3つのホースを接続できます。
用途ホースとホースの接続用材質主要部:ABS樹脂、しんちゅう仕様ホースバンドは別売トラスコ品番818-7520高さ(mm)80質量(g)22内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18
1個
¥269税込¥296
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141FA-1質量(g)30タケノコ径(Φmm)7
1個
¥640税込¥704
翌日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ティー使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種:サンバー トラック (TB,TA,TC)。荷台への傷付きを防止し、積み下ろし時の衝撃をやわらげます。※幌(フロア立三方開)、ウイング幌との同時装着不可
材質PVC(塩ビ)適合車種SAMBAR TRUCK(TB,TA,TC)
1個
¥14,980税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥4,000税込¥4,400
当日出荷
RYUGI(リューギ)三叉キャロスイベル
カモフラージュを採用した、ウィード抜けの良い高強度スイベル。カモフラージュを採用した、ウィード抜けの良い高強度スイベル。圧倒的な飛距離がオカッパリで大きなアドバンテージとなる、三叉を使用したヘビーキャロライナリグ。このリグ専用の三叉スイベル。ウィード抜けに優れ、強度にも優れる。魚に違和感を与えない、ウィードカモフラージュカラー採用。
用途フィッシング
スバルアクセサリースバル純正 荷台ゴムマット 5mm
適合車種:サンバー トラック (TB,TA,TC)。荷台を傷付きから守り、運搬物のズレ防止にも役立ちます。※幌(フロア立三方開)、ウイング幌との同時装着不可
適合車種SAMBAR TRUCK(TB,TA,TC)
1個
¥15,980税込¥17,578
5日以内出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手適合蛇口外径(Φmm)16まで材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷