三和式ベンチレーター 自然換気のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
107件の「三和式ベンチレーター 自然換気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「40メッシュ引火防止網」、「煙突 ファン」、「回転式ベンチレーター」などの商品も取り扱っております。
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。 ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。 仕様 回転式 適合場所 危険物倉庫
1台ほか
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

防爆形強制換気用です。 爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。 製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に 材質 ガルバリウム鋼板 ハネ枚数 3 電動機の極数 4 使用環境条件 (温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
329,800 税込362,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。 雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
1個
23,880 税込26,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。
用途危険物倉庫用自然換気製品 材質 ガルバリウム鋼板製 寸法(mm) 430×213×213 仕様 回転式
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番 135-9007 材質 ガルバリウム鋼板 質量(kg) 1 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm) 94×200×375
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番 135-8980 材質 ガルバリウム鋼板 質量(kg) 1.01 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm) 110×200×375
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番 135-9005 材質 特殊耐蝕アルミ 質量(kg) 20 運転音(dB)(A)(50/60Hz) 48/51.5 寸法(□D×□A×H)(mm) 525×855×550
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番 136-0603 材質 ガルバリウム鋼板 質量(kg) 4.14 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm) 310×500×820
1個
89,980 税込98,978
15日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

爆発性ガスの発生する工場・爆発物を貯蔵する倉庫の強制換気に適してます。
用途爆発性ガスの発生する各種工場及び爆発物を貯蔵する倉庫、一般危険物倉庫・油庫 トラスコ品番 136-0562 材質 SUS304 質量(kg) 20 運転音(dB)(A)(50/60Hz) 34/38 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm) 220×500×610
1個
539,800 税込593,780
20日以内出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます トラスコ品番 135-9016 材質 ガルバリウム鋼板 質量(kg) 18 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm) 610×980×730
1個
73,980 税込81,378
20日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

三和式ベンチレータールーフファン(強制換気用)
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。 風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に 仕様 標準型 材質 特殊耐蝕アルミ 使用環境条件 (温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番 135-8957 材質 ガルバリウム鋼板 質量(kg) 1.28 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm) 157×230×385
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します トラスコ品番 135-9003 材質 ガルバリウム鋼板 質量(kg) 1.03 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm) 123×200×375
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷