三商 フリーズボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
85件の「三商 フリーズボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリーズボックス」、「フリーズボックス 5ml」、「バイアルケース」などの商品も取り扱っております。
紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。
規格 1.5/2.0ml×12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×88×49 耐冷温度(℃) -80
1セット(10個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

5.0mlチューブ用25穴タイプ。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。
材質 中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙 穴径(Φmm) 17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×135×68 耐冷温度(℃) -80
1個(5個)
4,198 税込4,618
当日出荷

50mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、16穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。
材質 中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙 穴径(Φmm) 31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×147×123
1セット(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷

紙箱(完全防水耐冷紙)・プラスチック(PP)仕切、24穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。
材質 中仕切:PP、箱:耐冷紙 穴径(Φmm) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×123×50 耐冷温度(℃) -80
1個(10個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、20穴タイプ。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造になっています。
材質 中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙 穴径(Φmm) 14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 77×77×50 耐冷温度(℃) -80
1個(10個)
6,798 税込7,478
4日以内出荷

15mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、49穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。
材質 中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙 穴径(Φmm) 21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 168×168×130
1個(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

プラスチック箱(AS)・プラスチック仕切(ABS)、50穴タイプ。フタの四隅に爪付きで積重ね可能。オートクレーブ不可。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質 中仕切:ABS、箱:AS 穴径(Φmm) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×75×52
1個(10個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ポリカーポネート製のクライオボックス。 コンパクトなサイズなので、フリーザー内でスペースをとりません。 1.2ml、2.0mlのクライオチューブが最大25本収納できます。 オートクレーブ可。
使用温度(℃) -196~+121 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×76×53
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
材質 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト 寸法(mm) 120×100×66 穴径(Φmm) 11.5 深さ(mm) 39 適合チューブ 1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ 耐冷温度(℃) -80
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

プラスチック箱・プラスチック仕切、81穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質 中仕切:ABS、箱:AS 穴径(Φmm) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 131×131×52
1個(10個)
9,198 税込10,118
当日出荷

仕切り、100穴タイプの2.0ml/1.5mlチューブ用フリーズボックス。
材質 中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙 穴径(Φmm) 14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×150×52.2
1個(20個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

プラスチック箱・プラスチック仕切、100穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質 中仕切:ABS、箱:AS 穴径(Φmm) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×145×52
1個(10個)
9,398 税込10,338
4日以内出荷

撥水ダンボール製で軽量。フリーザーに効率よく収納可能。ステンレス製のものに比べて低価格で経済的。誤って触れても低温火傷になり難く、安全です。フリーズボックスSFBシリーズの保存に最適。フリーザーに効率よく収納できます。棚の仕切に切込みがあり、引き出しやすく、さらに裏面に押し出し用カットがあります。取手材質はポリプロピレン、耐荷重15kg。フリーズボックスは別売です。
材質(取手) ポリプロピレン 耐荷重(kg) 15 耐冷温度(℃) -80
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。
容量(mL) 5
1セット(250個)
5,498 税込6,048
当日出荷

耐薬品性・耐寒性に優れた軽量の試験管立てです。衝撃吸収力に優れ、輸送中の振動・衝撃による破損等を軽減できます。チューブをホールドし、脱落させません。
適合試験管(Φmm) 10~16
1個
2,588 税込2,847
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫なポリプロピレン製で繰り返し凍結保存用に使用できます。15または50ml用のどちらかのグリッドを使用します。オートクレーブ可。
収納数 15mlチューブ×16本 or 50mlチューブ×9本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 132×132×129
1セット(5個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合 チューブ径:最大Φ12.5mm 材質 紙(表面は耐水紙仕上げ)
1箱(10個)
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm) 12×12 適合チューブ(mL) 1.2~2.0
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

箱とフタの両方にアルファベットと数字が付いていますので、試料の位置管理が簡単です。
材質 紙(表面コート処理済) 架数 81(9×9) 適合 1.5/2.0mLマイクロチューブ 寸法(mm) 132×132×53
1組(12個)
6,798 税込7,478
当日出荷

下部のドレイン(C5520-100-OH)、または上下4角の穴(C5520-100-PH) より外気が入りますので凍結開封時に時間・手間がかかりません。
適合チューブ外径(Φmm) 10~12 チューブ架数(本) 100(10×10) 縦×横×高さH(mm) 135×135×47 質量(g) 120 材質 ワックス紙
1袋(10個)
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)