- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 三層管 面取りのおすすめ人気ランキング
三層管 面取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「三層管 面取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面取り器」、「三層管 継手」、「タブチ ドライフレックス」などの商品も取り扱っております。
三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
材質(シール)
ネーマー銀ケシ
適合管
ドライフレックスパイプ
T102T、T102T-2YとT6150T-4を接続する際に使用する面取器です。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
エコキュート用三層管ドライフレックス用面取り器です。
パイプ径:10・13・16Φに使用できます。
用途管端の矯正と面取り
トラスコ品番
160-5989
材質
樹脂、ステンレス
質量(g)
87
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体
冷温水
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度範囲(℃)
0~95
保温材厚(mm)
10
eZーパイプ13専用の面取器です。
材質
POM
寸法
13
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
架橋ポリエチレン管(T100N)専用
適合
架橋ポリエチレン管(T100N)専用
呼び径(mm)
16
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。
パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。
パイプが軽量です。
耐食性に優れた配管です。
コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。
金属配管に比べてコストの削減ができます。
配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用)
材質
ポリエチレン(PE)、アルミ
形状
ライトエアー エアー配管用アルミ三層管
使用温度範囲(℃)
0~60
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
鉛レス銅合金(CAC902)
形状
ユニオン
種類
ワンタッチ管継手
寸法d(mm)
10
使用流体
水道水
寸法R
G1/2
接続ねじ種類
G(めねじ)
施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。
種類
アルミ管
材質
高耐熱ポリエチレン(PE)
長さ(m)
20
質量(kg)
16
仕様
日本水道協会認証登録品
銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。
プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
トラスコ品番
361-1353
材質
鉛レス銅合金(CAC902)
形状
メスアダプター
流体
冷温水
種類
ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)
0~95
呼び径
13
使用流体
水道水
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。
特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。
仕様
銅・ステンレス用40枚刃
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品
ニップル、パッキン
材質
EPDM、TPE、黄銅
呼び径
15A
接続方法
ねじ込み式
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類
アルミ管
流体
冷温水
材質
高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ
外径(Φmm)
16/(保温材)36
内径(Φmm)
12
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用温度範囲(℃)
0~95
寸法t(mm)
2
保温材厚(mm)
10
熱伝導率(W/mk)
0.40
質量(kg/m)
(参考)0.11
仕様
最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)。酸素透過性:透過しない
呼び径(A)
13
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに
適合管径(Φmm)
8~35
色
黒×銀
質量(g)
236
アズワン品番
64-6748-26
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。
ラチェット式で作用がスムーズに行えます。
面取り角度は30°になります。
刃部の交換が簡単にできます。
仕様
面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ
付属品
ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)
切断可能範囲
呼び径13~50mm
面取角度
30°
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷