- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 三方弁 コックのおすすめ人気ランキング
三方弁 コックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新113件の「三方弁 コック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三方 コック」、「切り替えコック」、「三方バルブ」などの商品も取り扱っております。
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質
本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
仕様
三方・差し込み止。コック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)
最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)
約100.0
材質(本体)
黄銅
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
使用流体
水
口径タイプ
スタンダードボア
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
ステンレス
バルブ種類
ボールバルブ
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
仕様
チューブ接続タイプ
使用温度範囲(℃)
5~40
寸法A(mm)
11
オリフィス径(Φmm)
1
寸法B(mm)
11
チューブ外径(Φmm)
1.6
耐圧(MPa)
0.25
材質(接液部)
CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
用途工業・機器用
材質(本体)
黄銅C3771BE
タイプ
Lポート
最高使用圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじ
Rc
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3771BE(クロムめっき)
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状
レバー式
クラス
400
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
横型3方向
仕様
流路切換用、横形三方二面シート/Lポート
タイプ
Lポート
最高使用圧力(MPa)
2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771+Crめっき
使用流体
水、油、ガス
材質(キャップ)
C3771
最高許容圧力(MPa)
2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ジスク)
C3771+Crめっき
材質(ステム)
C3531
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771BE
材質(ボンネット)
C3771
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
400型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
横型3方向
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質
本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン
仕様
三方・ロック締め。コック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)
最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)
約100.0
90°開閉式です。
トラスコ品番
226-6997
形状
横形3方向
材質(本体)
黄銅
質量(g)
220
接続
G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、バルブ/PE(ポリエチレン)
耐圧(bar)
1(最大)
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質
PP/PE
ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。
2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。
ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。
Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。
スタンダードボア。
材質(本体)
SUS F316
流体
水、油、ガス等
タイプ
Lポート
使用温度範囲(℃)
-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)
4.12
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE(カーボンセンイ15%入り)
材質(ボール)
SUS316
材質(Oリング)
FPM(バイトン)
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)
PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)
SUS304
材質(ナット)
SUS304
材質(エンドキャップ)
SUS F316
バルブ種類
ボールバルブ
三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
方式
フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式
ねじ込み形
材質(キャップ)
SCS14A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316+Crめっき
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
800型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続口
1.メス、2.オス、3.オス
材質
真鍮・クロムメッキ
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)、流体を左右に切替するために
材質(本体)
黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結箇所は除く)
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
高さ(mm)
29
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
★耐薬品性、耐熱性に優れています。
材質
本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/PFA(フッ素樹脂)
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質
PFA/PTFE
形状
竪形3方向
材質(本体)
C3771
タイプ
黄銅鍛造製3方ボール弁
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続
Rc
使用流体
液体及びガス
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ステム)
C3604
バルブ種類
ボールバルブ
三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ