- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- 三方弁 smcのおすすめ人気ランキング
三方弁 smcのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「三方弁 smc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三方バルブ」、「三方弁」、「防炎カーテン」などの商品も取り扱っております。
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数
3
使用流体
空気
材質
ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用真空圧力(kPa)
-100
使用流体
空気
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
1
管接続口径
1/4
最大流量(L/min)
2500(1MPa時)
ねじの種類
Rc
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(2.89MB)
ポート数
3
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
ハンドル切換角度(°)
90
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続
ポート数
2
使用流体
空気
材質
ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
シリンダ内の残圧をプッシュボタン
を押すことにより大気に開放
ボディサイズ
(4) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
接続方式
(1) 右側1(P)
配管接続方向
(1) 右側1(P)
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途残圧排気機能
使用圧力範囲(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-5~60
ポート数
3
使用流体
空気
正確な定位、操作性向上
大きな有効流通面積、低圧力損失。
パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式
底面
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
手動直動式
使用流体
空気
ロック
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数
4
取付方式
パネル取付
ボディサイズ
1/4基準
有効断面積(mm2)
10
管接続口径
1/4
最高使用圧力(MPa)
1
1(P)ポート位置
標準(ハンドル反対側)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
配管
横
操作角度(°)
90
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。
使用圧力範囲(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
ポート数
2
使用流体
空気
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気/水