- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鎌
- 三日月鎌のおすすめ人気ランキング
三日月鎌のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新97件の「三日月鎌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈鎌」、「三日月」、「ねじり鎌」などの商品も取り扱っております。
柔らかい草の草刈りに最適です。全鋼なので耐久性抜群です。除草作業用です。
用途草刈り鎌。
仕様
片刃
材質
柄:椿、刃部:全鋼
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
柄長さ(mm)
360
仕様
鋼付
全長(mm)
420
質量(g)
200
奥行(mm)
25
刃幅(mm)
40
刃の種別
両刃
除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
用途草刈り鎌
刃長(mm)
180
刃幅(mm)
30
柄長さ(mm)
330
全長(mm)
380
仕様
全鋼
材質
(刃部)ステンレス、(柄部)木
質量(g)
640
刃の種別
片刃、全鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
刃長(mm)
120
刃幅(mm)
25
全長(mm)
280
仕様
鋼付
材質
刃:刃物鋼、柄:木
幅(mm)
120
質量(g)
80
奥行(mm)
30
刃の種別
片刃
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
柔らかい草の草刈りに最適です。サビに強いステンレス製です。除草作業用です。
用途草刈り鎌。
材質
柄:椿、刃部:ステンレス
仕様
片刃
本鋼付です。
完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。
何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。
刃の種別
鋼付
かたい草(ヨシ、ススキ等)刈りに適した硬度に仕上げています。
肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。
刃研もOKです。
用途かたい草刈り用。
刃の種別
鋼付
高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変良い切れ味とさびにくさを実現しました。
用途稲刈り草取り用。
刃長(mm)
170
刃幅(mm)
30
全長(mm)
335
柄長
210
質量(g)
100
刃部硬度
HRC58~59
ステンレス製でサビに強く、研磨する事で切れ味が持続します。除草作業用です。ステンレス鎌でありながら、鋼を割り込む事で通常の鋼付鎌の様に研磨しながら使うことのできる鎌です。ステンレスと鋼の3層構造の為、サビに強いだけでなく、切れ味も申し分ありません。ダイヤモンドシャープナーや砥石で簡単に研磨可能です。
用途草刈り鎌。
仕様
両刃
材質
刃部:ステンレス