三本備中鍬のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「三本備中鍬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍬鋤」、「鍬・鋤・鎌」、「両面鎌砥石」などの商品も取り扱っております。
用途土づくり作業用 幅(mm) 140 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 全長(mm) 1030 高さ(mm) 1030 質量(g) 1760 奥行(mm) 330
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
丈(mm) 260 幅(mm) 175 全長(mm) 260 質量(g) 1050 材質(ヘッド) 鍛造ステンレス
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています 三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業 全長(mm) 1050 頭部幅(mm) 130 頭部長(mm) 180 材質 (頭部)ステンレス/(柄部)天然木 質量(kg) 1.1
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

家庭菜園の土起こしに
全長(mm) 1050 先幅(mm) 120 頭部長(mm) 210 質量(g) 約1150
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

用途田・畑の開墾。土の塊をほぐす 全長(mm) 1050 刃幅(mm) 130 刃高(mm) 180 仕様 柄1050mm 幅(mm) 130 厚さ(mm) 8 寸法(mm) 915×125×200 質量(g) 1130 刃部硬度 HRC50±2 材質(柄部) 柯木 材質(刃) 45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番 64-4065-32
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

三本爪タイプ 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業 全長(mm) 1050 頭部幅(mm) 165 頭部長(mm) 205 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg) 1.8
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

用途土づくり作業用 材質 頭部:刃物鋼。柄部:樫 全長(mm) 1060 高さ(mm) 1060 質量(g) 1820 奥行(mm) 170
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型でバランスが取れているから土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。バランスのとれた中型タイプです。耕起作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土と肥料の混ぜ合わせなどに便利です。
用途鍬。 柄長さ(mm) 約1050 爪長さ(mm) 170×125 材質(柄部) 材質(頭) 刃物鋼
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業 全長(mm) 1050 爪数 3本 先端幅(mm) 170 爪長さ(mm) 220 質量(kg) 1.9 トラスコ品番 177-6533 材質 (柄)木、(爪)スチール
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。 全長(mm) 1050 頭部幅(mm) 140 頭部長(mm) 185 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg) 1.3
1丁
3,698 税込4,068
翌々日出荷

用途土づくり作業用 幅(mm) 180 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 全長(mm) 1030 高さ(mm) 1030 質量(g) 2120 奥行(mm) 335
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

信州地方で代々伝わる伝統的な備中鍬です。長野県の硬い土壌でも刺さりやすい、細刃で土抜け良く土刺さりの良い三本刃です。山間部の硬い土壌の耕作地での土起こしや整地、根菜類の収穫にも使え便利です。
用途土起こしや整地、根菜類の収穫作業。 刃幅(mm) 130 柄長さ(mm) 1050 刃長(mm) 270 材質(柄部) 材質(刃) 鉄,鋼
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

先幅(mm) 185 全長(mm) 900 爪長さ(mm) 245 トラスコ品番 115-7006 材質 爪:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄) 質量(kg) 2 爪数 3
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

用途土づくり作業用 幅(mm) 180 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 全長(mm) 1070 高さ(mm) 1070 質量(g) 1620 奥行(mm) 300
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです かき寄せ作業 頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途土の反転作業 ならし作業 砂利等のかき寄せ作業 全長(mm) 1050 頭部幅(mm) 170 頭部長(mm) 195 材質 (頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg) 1.6 頭部厚(mm) 9.0
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。 全長(mm) 1070 先幅(mm) 125 トラスコ品番 818-4421 材質 頭:ステンレス鋼、柄:アルミ 高さ(mm) 215 質量(g) 850
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。 全長(mm) 約800 仕様 全鋼 材質 ヘッド:S50C 柄:アルミ 形状 (柄)楕円形 質量(g) 890
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 鍛造仕上げ 木柄は椎材使用により軽量です 三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業 全長(mm) 1050 頭部幅(mm) 130 頭部長(mm) 155 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g) 850
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

小型サイズで土作り作業が楽々です。土づくり作業用です。扱いやすい小型タイプです。耕起作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土と肥料の混ぜ合わせなどに便利です。
用途鍬。 柄長さ(mm) 約900 爪長さ(mm) 160×135 材質(柄部) 材質(頭) 刃物鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

プロ仕様の大振りな四本刃が畑の土起こしに威力を発揮する、手のひらを大きく広げたように湾曲した四本刃をもつ大型の鍬です。畑の耕うんに使うプロ仕様の備中鍬、収穫後や春先の耕地を起こすのに最適です。土との摩擦で摩耗しやすいカドを長持ちさせるために丸く太らせたスペード型の刃先が特長です。一本ずつの枝刃に、しのぎを付けて補強した全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える背金で補強した桂止め式です。握りやすいコブ付きの取手が手元のすべりを防止します。
用途畑の耕うん。 刃幅(mm) 230 柄長さ(mm) 1000 刃長(mm) 335 材質(柄部) 天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃) 全鋼
1本
17,980 税込19,778
10日以内出荷