- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 三栄 シングルレバー 水栓のおすすめ人気ランキング
三栄 シングルレバー 水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「三栄 シングルレバー 水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁付混合水栓」、「yuko 混合栓」、「温水 蛇口」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm)
5~30
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付タイプ
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。
お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。
オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途キッチン用
適合場所
キッチン
仕様
泡沫吐水、節水、クリック
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース。引き出しシャワー
長さ(mm)
(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格
JIS規格
省エネ機能
節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書
工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
ねじサイズ
PJ1/2
商品タイプ
壁付タイプ
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質
青銅
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
ねじサイズ
PJ1/2
吐水口長さ(mm)
190
商品タイプ
壁付タイプ
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
商品タイプ
壁付タイプ
材質
ABS樹脂
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)
5~15
ホース長さ(m)
(引出)1
足径(Φmm)
35
取付穴径(mm)
36~38
ナット対辺(mm)
46
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36~38
吐水口長さ(mm)
136
商品タイプ
台付タイプ
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質
ABS樹脂、黄銅
仕様
シャワー/泡沫切替
タイプ
首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)
60
水流切替
対応
材質
ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)
70
質量(g)
130
適合
JISおよび同等品の単水栓に適合。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×145×45(パックサイズ)
ねじサイズ
W24山20
フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
適合場所
キッチン
材質
メッキ
質量(g)
3290
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
自在260
商品タイプ
台付
仕様
ハンドルアダプター3付
付属品
アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質
亜鉛ダイカスト
長さ(mm)
75
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース
規格
JIS規格
適合場所
台所
取付穴径(Φmm)
37±2
関連資料
吐水口長さ(mm)
261
商品タイプ
台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様
逆止。給湯制限機能付
規格
JIS規格
接続部ねじ
W26山20
吐水口長さ(mm)
170
グリーン購入法
適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付
適合
上吐水。TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
適合
上吐水。TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用
適合品番
TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓
適合場所
キッチン
商品タイプ
壁付
仕様
シングル用