三栄 排水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
126件の「三栄 排水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッキン 170mm」、「サンウエーブ 流し台 排水トラップ」、「排水栓」などの商品も取り扱っております。


1個
3,298 税込3,628
当日出荷

取外し可能な防臭装置付き
材質 PP、ステンレス 高さ(mm) 258.5 材質(本体) PP タイプ オーバーフローなし 外径(Φmm) 186 取付寸法(mm) 穴径:163.5。絞り段外径:187
1個
5,198 税込5,718
当日出荷


1個
6,180 税込6,798
4日以内出荷



・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び 40A 呼び径(A) 40 排水 外ネジG(PF)1 1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び 40A 仕様 封水深50mm、防臭器パイプ脱着可 材質 (本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム タイプ オーバーフローなし 呼び径(A) 40
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水止め機能付き G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様 水止め機能付 適合 G1 1/2樹脂製ナットに合います。 材質 ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様 ゴミカゴ付 高さ(mm) 38 材質(本体) ステンレス(SUS430) 呼び径 G1-1/2 外径(Φmm) 73 関連資料 寸法図(0.04MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
呼び 50A 仕様 封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品 ステンカゴ付 材質 (1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂 高さ(mm) 275 材質(本体) PP タイプ オーバーフローなし 外径(Φmm) 180 呼び径(A) 50 関連資料 寸法図(0.04MB)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ) 取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所 材質 ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm) 212(238) 材質(本体) PP ねじ径 G2、G1-1/2 寸法(Φ×高さH)(mm) 115×238(212) 外径(Φmm) 115 使用温度(℃) 1~60 ねじの呼び (取付)40、50 アズワン品番 64-5154-95
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質 PP、ステンレス タイプ オーバーフロー付 外径(Φmm) 186 取付寸法(mm) 穴径:163.5。絞り段外径:187
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質 ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム 使用温度(℃) 1~60 取付ねじ G11/2 取付穴径(mm) 116 はさみ込み厚さ(mm) 3.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び 50A 仕様 封水深50mm 材質 ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR 高さ(mm) 153.4 材質(本体) PP タイプ オーバーフローなし 外径(Φmm) 115 呼び径(A) 50 排水 外ネジG2 材質(フタ) ABS/SUS304 材質(フランジ) ABS/SUS304 入数 50 外ネジ オーバーフロー:なし
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び 50A 仕様 封水深50mm、深カゴ付 材質 ゴミ収納カゴ:PP、中ゴム:SBR、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR 高さ(mm) 225 材質(本体) PP タイプ オーバーフローなし 外径(Φmm) 115 呼び径(A) 50 排水 外ネジG2 材質(フランジ) ABS/SUS304 入数 50 外ネジ オーバーフロー:なし
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ(mm) 275 材質(本体) 樹脂 外径(Φmm) 180 接続 G2 呼び径(A) 50 材質(フタ) 外蓋:樹脂 材質(パッキン) 合成ゴム 材質(フランジ) 本体:ステンレス(SUS304) 材質(ゴム) 中ゴム:合成ゴム 材質(ナット) 締め付け:樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合排水口径(Φmm) 180
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)