三栄水栓 シャワーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「三栄水栓 シャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 に シャワー ホース」、「洗面台 シャワーホース TOTO」、「三栄水栓 シャワーヘッド」などの商品も取り扱っております。
食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。 材質 ABS樹脂、黄銅 仕様 シャワー/泡沫切替 タイプ 首固定・ネジ込み式 最高使用温度(℃) 60 水流切替 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
仕様 節水水栓 規格 JIS ホース長さ(m) シャワー側/1.6、混合栓側 1
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合 取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 材質 ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 ホワイト 質量(g) 440 ホース長さ(m) 1.6 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様 先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 対応水栓 先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。
用途浴室の水栓として ホワイト ピッチ(mm) 取付:120~220 適合場所 浴室 ホース長さ(m) シャワー:1.6
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

シャワーホースのヘッド側の金具
用途バスルーム用 適合 (ホース径)11×16.5mmホース用 材質 黄銅 ねじサイズ G1/2
1個
879 税込967
当日出荷



レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。
仕様 エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル 質量(kg) 1.7 適合場所 キッチン 吐水口長さ(mm) 自在221 商品タイプ 壁付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAN-EI製シャワー混合栓でシャワーエルボが樹脂製の場合に取替え、ストップシャワーを使用。
用途バスルーム用 材質 黄銅
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スタンダードなシャワ掛け具、ビス・プラグ・接着材付き
付属品 ビス、プラグ、接着剤付 材質 ABS樹脂 取付方式 ビス/プラグ/接着剤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×120×60(パックサイズ) 角度調節 ×
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として 適合場所 浴室 ホース長さ(m) 1.6 取付ピッチ(mm) 120~200 パイプ長(mm) 170 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付タイプ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェット水流で気分爽快!肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を。 メッキシャワヘッドがバスの高級感を演出。 シャワー板中央から強い水流が勢い良く噴き出し、肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を与える。 ノーマル水流は約25%節水で、使うほどにお得を実感。 シャワー板は外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちする。 取替えは工具不要。ひねるだけで取替えが可能。 コンパクトな軽量ボディで手に持っても腕が疲れず快適に使用できる。 アダプター付き。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm) 5~15 ホース長さ(m) (引き出し)1 取付穴径(Φmm) (2箇所)36~38 アズワン品番 65-2023-99 取付径(Φmm) (足)35 ナット対辺(mm) (取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。 仕様 泡沫切替、首振、ネジ込み式 材質 ABS樹脂、黄銅 最高使用温度(℃) 60 水流切替 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合 取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他 材質 ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 ホワイト ホース長さ(m) 1.6 止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替 ×
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

適合場所 洗面所 仕様 ヘアキャッチャー用目皿付 呼び径(mm) 13 ホース長さ(m) 0.5 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 94 商品タイプ 台付タイプ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

仕様 シャワー機能:勢いUP、外せるシャワー板 付属品 シャワアダプターセット5付 ホース長さ(m) 1.6 ホース長さ(mm) 1600 止水スイッチ なし
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷