三栄水栓製作所 混合水栓のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
111件の「三栄水栓製作所 混合水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三栄水栓」、「三栄水栓 シャワーヘッド」、「三栄水栓製作所 分岐バルブ」などの商品も取り扱っております。
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
適合場所 浴室 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付タイプ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm) 5~15 ホース長さ(m) (引出)1 足径(Φmm) 35 取付穴径(mm) 36~38 ナット対辺(mm) 46 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 36~38 吐水口長さ(mm) 136 商品タイプ 台付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm) 13 取り付け形状 (水栓穴)FWP 適合場所 洗面台 ホース長さ(m) 0.35(引出) 吐水口長さ(mm) 自在135 商品タイプ 台付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド 適合品番 KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓 適合場所 浴室 商品タイプ 壁付タイプ
1台
19,880 税込21,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 洗面所 JIS規格 日本工業規格品 施工性 ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類 引出し式
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
用途寒冷地仕様 適合場所 浴室 使用地区 寒冷地 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付タイプ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm) 5~15 ホース長さ(m) (引き出し)1 取付穴径(Φmm) (2箇所)36~38 アズワン品番 65-2023-99 取付径(Φmm) (足)35 ナット対辺(mm) (取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
19,980 税込21,978
欠品中

用途浴室 タイプ サーモスタット 呼び径(mm) 13 材質(ホース) 樹脂(シルバー) 適合場所 浴室 ハンドル色 メタル 取付け方法 壁付き 操作方法 ハンドルを上下操作 商品タイプ 壁付タイプ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg) 2.7 弁仕様 逆止弁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×220×125 適合場所 浴室 機能 昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー 吐水口長さ(mm) 自在170 グリーン購入法 適合 商品タイプ 壁付タイプ
1個
19,880 税込21,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用 適合場所 浴室
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。 ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様 eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様 付属品 保証書 材質 セラミックシングル 規格 JIS
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。(LFB244U20、LFB244WU20、LFB244U16、LFB244WU16のみ)
適合場所 洗面所 仕様 一次側逆止弁なし、断熱カバー式、ブレードホース ホース長さ(m) 1.25 JIS規格 日本工業規格品 取付穴径(Φmm) 36~38(本体・シャワースタンド) 商品タイプ 台付
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として 適合場所 浴室 ホース長さ(m) 1.6 取付ピッチ(mm) 120~200 パイプ長(mm) 170 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付タイプ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本のパイプのようなシームレスで美しいデザイン。 軽くて扱いやすいフラットシャワーをセットしまいした。 温調ハンドルの裏側には回しやすくするための指かかりがあります。 湯温40度以上表記を大きく表示し、視認性を高めながらデザインのアクセントにもしています。
仕様 節水シャワー付き、爽快水流、節水率/約35% (ホース)マットホワイト 適合場所 浴室 ホース長さ(m) 1.6 ホース長さ(mm) 1600 ねじサイズ PJ1/2 吐水口長さ(mm) 170 グリーン購入法 適合 商品タイプ 壁付タイプ
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg) 2.7 弁仕様 逆止弁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×220×125 適合場所 浴室 機能 昇温防止/ソフトサーモ/断熱キャップ/抗菌ハンドル/防カビホース(白)/エコフルシャワー 吐水口長さ(mm) 自在170 グリーン購入法 適合 商品タイプ 壁付タイプ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として セット内容 混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック 適合場所 浴室 ホース長さ(m) 1.6 使用地区 一般地 取付ピッチ(mm) 120~200 パイプ長(mm) 170 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所 浴室 規格 JIS規格 主な用途 一般住宅用 適合流体 水道水 グリーン購入法 適合 給水圧力(MPa) 0.05(流動時)~0.75(静止時) 商品タイプ 壁付タイプ
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用 適合場所 浴室 JIS規格 日本工業規格品 商品タイプ 壁付タイプ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。
グリーン購入法 適合 仕様 泡沫、抗菌ハンドル、クイックジョイント 吐水口長さ(mm) 145 取付カウンター厚さ許容範囲(mm) 5~20
1個
29,980 税込32,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)