- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 三脚 照明のおすすめ人気ランキング
三脚 照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新413件の「三脚 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮 スタンド」、「LEDライト 三脚」、「LED投光器スタンド」などの商品も取り扱っております。
【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
コード長さ(m)
5
材質
ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
845×738×880~1,850
保護等級
IP65
芯数
2芯・3芯兼用
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)
83
電源タイプ
3極防水プラグ
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
110
光色
昼光色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)
1.2
材質
ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
アーム寸法(mm)
Φ6×200
組立寸法(mm)
700×600×1070~1900
収納寸法(mm)
(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。
トラスコ品番
368-6680
材質
(本体)スチール
厚さ(mm)
(パイプ)2
質量(kg)
13.6
耐荷重(kg)
30
有効長(mm)
1450~2450
折りたたみ寸法(mm)
1600
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。
材質(本体)
スチール
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
材質
(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄
入力電圧(V)
100
色温度(K)
6000
電線仕様
VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付
耐水性
完全防水タイプ
LED寿命(時間)
30000
照射角
120度
防水性
IP68
プロジェクタースクリーン(壁掛け式)用の三脚です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
966×835×1712~2754
適合機種
<1個で吊り下げ可能>。PRS-KB50、PRS-KB60、PRS-KB80、PRS-KBHD50、PRS-KBHD60、PRS-KBHD80。<2個で吊り下げ可能>。PRS-KB100、PRS-KBHD
質量(kg)
1.1
アズワン品番
64-0871-84
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
30000時間の長寿命。
小さな電力で高光束。
消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。
屋外使用も可能(IP65)
押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
角度が自由に変えられる独立可動式。
無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能)
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。
定格電圧(V)
100 50/60Hz
定格寿命(時間)
30000
保護等級
IP65
色温度(K)
6000~6500
電線仕様
VCT 0.75 2芯
耐水性
防噴流タイプ
使用場所
屋内外
照射角
140度
ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。
上向き首振り可能。
防雨型スイッチ。
消費電力(W)
30
定格電圧(V)
100
電線長さ(m)
3(ポッキンプラグ付き)
色温度(K)
5000
電源タイプ
電源コード式
防水仕様
防雨型
使用場所
屋内・屋外
定格光束(Lm)
2800
電球の種類
LED
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。
高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番
233-0750
材質/仕上
スチール(三価クロムメッキ)
質量(g)
4200
寸法(幅W×高さH)(mm)
(上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。
トラスコ品番
855-1542
適合機種
RTLEシリーズ(バイス不要)
材質
スチール
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
690~1180
本体寸法(mm)
(収納時)幅100×奥行100×高さ600
2018年トラスコ掲載ページ
7 0855
電球の種類
LED
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
用途アウトドア、現場など暗所での照明。
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約610×610×1294(三脚セット時)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
照度(Lx)
1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色)
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3.5(2A)/4(1A)
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
4000
光束(Lm)
最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード)
使用場所
屋内外
防水性
防雨型(※防水型ではありません)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
2(HIGHモード)、4(MIDモード)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。
電球の種類
LED
投光器やクリップ付き作業灯に最適
用途ワークライト用
質量(kg)
2.3
耐荷重(kg)
20
本体寸法(mm)
約630
外径(Φmm)
(第一支柱)38、(第二支柱)32、(第三支柱)25、(脚部)25
最高高さ(mm)
最大1560
1台
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による)
・中央のボルトは、M8ボルト対応です。
・最長1850mmまで高さ調節が可能です
・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト)
・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0
仕様
固定部:3箇所
セット内容
三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書
材質
鋳鉄
質量(kg)
約3.3
寸法(幅W×高さH)(mm)
最大1060×1850
耐荷重(kg)
約10
対応機種
【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35B
パイプ径(Φmm)
38
機能
高さ調整&折りたたみ可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スピーカー搭載ワークライト用三脚。
用途現場作業用LEDワークライトアクセサリー
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
【IP65】【40000時間】【コード5m】地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライト (ワークライト / 投光器)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
仕様
二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ
材質
ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×815×930~2000
保護等級
IP65
プラグ
折れ端子
色温度(K)
5000
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内/屋外
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
110
光色
昼白色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
2段式で1320mmから1970mmまで調整できます。
軽量で丈夫なスチールパイプ製です。
用途各種照明器具に、三脚スタンド
仕様
アタッチメントバー(別売)でバイスによる多灯取り付け可能
トラスコ品番
820-2461
材質
スチールパイプ
質量(kg)
5.6
高さ(mm)
1320~1970
耐荷重(kg)
15
伸縮範囲(mm)
1320~1970
接続継手径(Φmm)
20・27
取付個数
1
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高1740mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。
仕様
最大取付数2個
トラスコ品番
370-2871
質量(kg)
8.95
高さ(mm)
1300~3000
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷