- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 三脚止め金具のおすすめ人気ランキング
三脚止め金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新112件の「三脚止め金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンブロック 抜根」、「工場扇 スタンド」、「工場扇部品」などの商品も取り扱っております。
仕様
スタンドベースに脚パイプ×3本のセットです。
トラスコ品番
762-4891
適合機種
TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)
材質
スチール
質量(kg)
1.6
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
仕様
ノブねじ付属。
付属品
ノブねじ
トラスコ品番
762-4905
適合機種
TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)
材質
スチール
質量(kg)
0.4
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
ルフトハーフェン用の交換パーツです。
丸太かパイプを3本ご用意ください。
スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。
脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等
適合パイプ肉厚(mm)
1.9以上
スタンドの安定と固定に便利。
材質
スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン
寸法(mm)
(約)幅670×奥行580×高さ490
質量(g)
650
収納時寸法(mm)
(約)幅100×奥行90×長さ600
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
各機種兼用です。
トラスコ品番
460-2412
質量(kg)
3.7
アズワン品番
64-9622-14
1個
¥9,990
税込¥10,989
翌日出荷
仕様
脚パイプ(1本)ゴムキャップ付。
トラスコ品番
762-4883
適合機種
TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)
材質
スチール
質量(kg)
0.4
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
ブロックハンガー用スパイクは別売。支持支柱が安定します。3点ローブ掛けが容易にできます。
仕様
首部連結樹脂パーツ付属。
付属品
首部樹脂パーツ
トラスコ品番
762-4913
適合機種
TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)
材質
スチール
質量(kg)
0.3
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)
45(穴径Φ10)
機能
左右首振り、風量3段階調節
仕様
ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番
818-8323
質量(kg)
11
タイプ
スタンドタイプ
周波数(Hz)
50・60
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
1.7
羽根枚数
4
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
首振角度(°)
75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
178/202
運転音(dB)
最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)
288/326
風量調整
3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
工場扇ファクトリーファン本体(品番:FAFP45)に使用する卓上アングルセットになります。
用途ファクトリーファン卓上用の補修パーツとして。
トラスコ品番
528-7865
色
ブラック
1セット
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
工具レスですばやく簡単に組み立て可能。メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様。※周波数50Hzの環境において。移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚。設置後の高さ約25cm調節可能。アースクリップ付き
仕様
ワンタッチ折りたたみ三脚
その他
電気料金(強運転時):約2.0円/約2.6円(50/60Hz)(1時間あたり)
材質
羽根:PP(ポリプロピレン)
型式
CFF435TPB
質量(kg)
約4.5
消費電力(W)
(50Hz)63 (60Hz)82 強運転時
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(強運転時)約123/約127
定格電圧(V)
単相交流 100
ハネ径(cm)
約43.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約80×70×110-135
電源コード(m)
約1.8
首振角度(°)
左右各約40(左右自動首振り)
風量調整
3段階切換
高さ調節
約25cm
ファン
スピンナー固定式
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強運転時)約272/約279
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
三脚型
角度調節
手動:上下4ステップ
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
DN型スタンド(4本脚)
トラスコ品番
460-2421
適合機種
50FN、60FN、50D2
質量(kg)
4.9
アズワン品番
64-9622-15
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
TFZP45本体に取り付けることでスタンド式工場扇として使用できます。
トラスコ品番
408-7160
材質
スチール
質量(kg)
2.7
1台
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。
又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。
Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
質量(kg)
2
許容荷重(t)
1
1セット(3個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
用途ポール立てに。
外径(Φmm)
80
適合ポール外径(Φmm)
25~32
材質
スチール
クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。
地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)
25
許容荷重(t)
1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)
付属品
ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ
全長(m)
2.5/1.35(収納時)
パイプ寸法(mm)
長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7
フック取付部寸法(mm)
23×50
材質
ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)
仕様
角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
工場扇KO-NV450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
適合機種
KO-NV450E
1組
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群。収納は、かさばらない省スペース設計。
用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。
付属品
チェーンブロック吊上げ用ロープ