- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- 三菱 エコキュート 給湯専用のおすすめ人気ランキング
三菱 エコキュート 給湯専用のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「三菱 エコキュート 給湯専用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱 GB131」、「エコキュート 配管 セット」、「三菱 GB100」などの商品も取り扱っております。
シリーズ
エコキュートAシリーズ
定格電圧(V)
単相200(50-60Hz共用)
冷媒
CO2(R744)
耐寒限界温度(℃)
ヒートポンプユニット/-25、貯湯ユニット/-15
設計圧力(MPa)
14(高圧)/8.5(低圧)
沸上げ温度範囲(℃)
約65~約90
沸上げ温度(℃)
90(冬期高温)、90(着霜期高温)
適用電力制度
季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通信制御型)
使用圧力(kPa)
170
最高使用圧力(kPa)
193
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室
騒音値(dB)(50/60Hz)
[強]48/49[弱]33/33
質量(kg)
5.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
208×487.8×372
付属品
コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
電圧(V)
200
種別
ハイパワータイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
[強]2000/2050[弱]15/17
接続パイプ(Φmm)
100
材質
ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック
機能
風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房
種類
V-241BZ後継機種
埋め込み寸法(mm)
天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
風量(m3/h)(50/60Hz)
[強]170/185[弱]100/105
ダクト径(Φmm)
100
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段切替可能。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー(換気弱連続運転可能)。配線容易<コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)>。速結端子接続
用途浴室
電圧(V)
200
ファン
換気用・循環用(プラスチック)
機能
風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付
消費電力(W)(50/60Hz)
[強]2000/2050[弱]15/17
接続パイプ(Φmm)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
[強]0[弱]0(50/60Hz)
ダクト径(Φmm)
100
埋め込み寸法(mm)
天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
質量(kg)
5.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
208×487.8×372
材質
ボディ:金属、グリル:プラスチック
付属品
コントロールスイッチ・コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)・制御アダプター・制御アダプター接続コード(有効長15m)
風量(m3/h)(50/60Hz)
[強]170/185[弱]100/105
騒音値(dB)(50/60Hz)
[強]48/49[弱]33/33
種類
V-241BZ-RC後継機種
種別
ハイパワータイプ
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。
新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。
業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。
カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。
新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。
本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。
またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。
様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
形式
空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
回転方向
左(軸出力側より見て)
潤滑方式
強制飛沫式
気化器形式
フロート、蝶弁、横向き吸込み式
点火方式
無接点マグネット点火
エアークリーナー
半湿式ポリウレタンフォーム
推奨潤滑油
エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20
速度調節方式
遠心重錘式
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)
21.8
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
2.2~2.8
インク
不透明油性
材質(ペン芯)
スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
15.1×141.8
商品タイプ
使い切り本体
セット内容
被覆管10A10mm保温(ブルー) HC-10HON10B 3m 1本、被覆管10A10mm保温(ピンク) HC-10HON10P 3m 1本、エクセルイージーフィット(R)ユニオンアダプタ KJ18-1310C-S 4個、継手保温材 WJ3H-16 4個、結束バンド 長さ200mm 8本
種類
配管セット3M(ワンタッチ継手)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
質量(kg)
0.01
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
11×150
捕集効率(%)
97
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体
冷温水
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度範囲(℃)
0~95
保温材厚(mm)
10
オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。
材質
(チューブ)ポリエチレン、アルミ
保温材厚(mm)
10