三菱 レンジフードのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
115件の「三菱 レンジフード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジフード」、「三菱 換気扇 部品」、「平型 レンジフード」などの商品も取り扱っております。
一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
電圧(V) 100 消費電力(W)(50/60Hz) [強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5 ファン シロッコファン 奥行(mm) 600 本体高さ(mm) 400 騒音値(dB)(50/60Hz) [強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19 接続パイプ(Φmm) 150 風量(m3/h)(50/60Hz) [強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130 質量(kg) 28 タイプ 高捕集タイプ 機能 24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
1台
69,980 税込76,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm) 【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0 質量(kg) 13 電圧(V) 100 消費電力(W) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49 電源 単相 騒音値(dB) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×600×580 風量(m3/h) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335 羽根径(Φmm) 310 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

吸込部はつ油塗装。風逆流防止シャッター。クロスキャッチフィルター(2層)。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
電圧(V) 100 風量(m3/h)(50/60Hz) [強]480/465[中]310/295[弱]200/190 質量(kg) 17.5 幅(mm) 600 BL規格排気型2型 高さ(mm) 700 ファン シロッコファン 奥行(mm) 650 種類 V-6027KL7-BL後継機種 騒音値(dB)(50/60Hz) [強]38/37[中]27/26[弱]21/19 接続パイプ(Φmm) 150 消費電力(W)(50/60Hz) [強]67/74[中]38/41[弱]20/21 仕様 BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

寸法(mm) 【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0 質量(kg) 12 電圧(V) 100 消費電力(W) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40 電源 単相 騒音値(dB) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×600×580 風量(m3/h) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360 羽根径(Φmm) 310 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 599×580×550 材質 (フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

寸法(mm) 【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0 質量(kg) 12 電圧(V) 100 消費電力(W) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40 電源 単相 騒音値(dB) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×600×580 風量(m3/h) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360 羽根径(Φmm) 310 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

質量(kg) 26 電圧(V) 100 消費電力(W) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/36/36 電源 単相 騒音値(dB) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/48.50/25/25 ダクト径(Φmm) (EA/OA)150.0/150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 600×600×650 風量(m3/h) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)660/630/255/245 羽根径(Φmm) 230 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売。※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
奥行(mm) 580 付属品 壁取付用金具・木ネジ 幅(mm) 600 高さ(mm) 190 タイプ 壁スイッチタイプ 種類 V-316KSW5後継機種 ファン ターボファン
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

質量(kg) 18.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)77/88/20/21 電源 単相 騒音値(dB) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20 ダクト径(Φmm) (EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 600×750×600 風量(m3/h) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225 羽根径(Φmm) 200 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm) 580 高さ(mm) 190 付属品 壁取付用金具・木ネジ 電圧(V) 100 ファン シロッコファン 接続パイプ(Φmm) 150
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
ファン シロッコファン 幅(mm) 600 高さ(mm) 700 接続パイプ(Φmm) 150 奥行(mm) 650 質量(kg) 17.5 電圧(V) 100 仕様 BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 14 電圧(V) 100 消費電力(W) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)50/56/37/39 電源 単相 騒音値(dB) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36/35/28/27.50 ダクト径(Φmm) (EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 400×600×600 風量(m3/h) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)445/425/295/285 羽根径(Φmm) 180 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
質量(kg) 21.5 電圧(V) 100 幅(mm) 600 奥行(mm) 650 タイプ 壁スイッチタイプ 騒音値(dB)(50/60Hz) [強]39.5/39[弱]30.5/29 種類 V-604KQESW7後継機種 接続パイプ(Φmm) 150 消費電力(W)(50/60Hz) [強]79/90[弱]42/46 風量(m3/h)(50/60Hz) [強]600/575[弱]350/335 ファン シロッコファン 高さ(mm) 600
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷

電圧(V) 100 電源 単相 騒音値(dB) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20 風量(m3/h) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225 羽根径(Φmm) 200 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V) 100 電源 単相 ダクト径(Φmm) (EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 600×600×600 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg) 16.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25 電源 単相 騒音値(dB) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22 ダクト径(Φmm) (EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×750×580 風量(m3/h) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150 羽根径(Φmm) 230 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

質量(kg) 15 電圧(V) 100 消費電力(W) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25 電源 単相 騒音値(dB) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22 ダクト径(Φmm) (EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×600×580 風量(m3/h) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150 羽根径(Φmm) 230 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

質量(kg) 18 電圧(V) 100 消費電力(W) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25 電源 単相 騒音値(dB) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22 ダクト径(Φmm) (EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×900×580 風量(m3/h) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150 羽根径(Φmm) 230 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

建材試験センター成績番号:第13210号(漏煙試験)。換気扇停止時には、常閉ダンパーとなって煙の逆流を防止します。レンジフードに取付ける場合は、シャッター枠を外してください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 160×330×170
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込
ダクト径(Φmm) 150
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)