三菱 天井 扇のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
166件の「三菱 天井 扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井扇」、「給気電動シャッター」、「親子換気扇」などの商品も取り扱っております。
三菱電機天井扇
3ノッチ速度調節 速度調節器付(本体と二線式接続)
機外静圧(Pa) 0(50Hz)、0(60Hz) 電圧(V) AC100 電源 単相 高さ(mm) 857
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V) 100 電源 単相 ダクト径(Φmm) (OA)100.0 羽根径(Φmm) 115 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機サイクル扇
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg) 4.4 消費電力(W) 【強】30/37(50Hz/60Hz)、【中】24/25(50Hz/60Hz)、【弱】18/22(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 30 羽根枚数 3 モーター 密閉 騒音値(dB) 【強】43/45(50Hz/60Hz)、【中】40.5/37(50Hz/60Hz)、【弱】33/34(50Hz/60Hz) 風速(m/s) 【強】3.4/3.7(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.2/2.3(50Hz/60Hz) 風量(m3/h) 【強】2780/3000(50Hz/60Hz)、【中】2240/1950(50Hz/60Hz)、【弱】1640/1700(50Hz/60Hz)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
9,198 税込10,118
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電圧(V) 100 電源 単相 ダクト径(Φmm) (EA)150.0 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱電機サイクル扇
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg) 5.56 消費電力(W) 【強】38/47(50Hz/60Hz)、【中】31/31(50Hz/60Hz)、【弱】20/26(50Hz/60Hz) モーター 密閉 騒音値(dB) 【強】45/45(50Hz/60Hz)、【中】40/37(50Hz/60Hz)、【弱】31/33(50Hz/60Hz) 風速(m/s) 【強】3.8/3.8(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.0/2.1(50Hz/60Hz) 風量(m3/h) 【強】4500/4500(50Hz/60Hz)、【中】3760/3180(50Hz/60Hz)、【弱】2610/2770(50Hz/60Hz)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 1.9 電圧(V) 100 電源 単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz) 7.20/9.30 ダクト径(Φmm) EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 194×324.50×250 騒音値(dB)(50/60Hz) (SPL)24.50/25.50 風量(m3/h)(50/60Hz) 90/95 羽根径(Φmm) 100
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電圧(V) 100 電源 単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz) 3.80/4.90 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 193×283×210 騒音値(dB)(50/60Hz) (SPL)25.50/25.50 風量(m3/h)(50/60Hz) 50/50 羽根径(Φmm) 85
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg) 9.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)40.50/50.50/33.50/36 電源 単相 騒音値(dB) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39.50/33/32 ダクト径(Φmm) (OA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 312×570×470 風量(m3/h) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)240/240/180/170 羽根径(Φmm) 180 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

質量(kg) 0.8 電圧(V) 100 電源 単相 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 192×180×133 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続パイプ:Φ150mm。埋込寸法:310mm角。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。グリルアジャスト機構付。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製。確認ランプ付(グリル部)。天井取付形。速結端子接続。定格単相100V50/60Hz。消費電力4.1W/3.7W。断熱仕様。天吊金具同梱
質量(kg) 3.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 258×360×400
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)