- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 三菱 換気扇 シロッコファンのおすすめ人気ランキング
三菱 換気扇 シロッコファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新123件の「三菱 換気扇 シロッコファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片吸込形シロッコファン」、「三菱電機 換気扇 シロッコファン」、「シロッコファン」などの商品も取り扱っております。
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)
180
質量(kg)
7.7
電圧(V)
100
消費電力(W)
32/36(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
33.5/33(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
275×365×632
風量(m3/h)
310/300(50Hz/60Hz)
1台
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)
1.9
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
7.20/9.30
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
194×324.50×250
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)24.50/25.50
風量(m3/h)(50/60Hz)
90/95
羽根径(Φmm)
100
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)
135
質量(kg)
4.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×600×230
風量(m3/h)
【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷