三菱 管理機 爪のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
79件の「三菱 管理機 爪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耕耘 機 爪」、「トラクター爪交換レンチ」、「ミラクルロータ」などの商品も取り扱っております。
1セット(10本)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容 C180L 5本・C180R 5本。C55BL 1本・C55BR 1本。C55STL 1本・C55STR 1本 長さ(mm) 140、135、110 幅(mm) 25 厚さ(mm) 5 穴径(Φmm) 11
1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷

長さ(mm) 木ノ葉爪:150/四角爪:115 取付穴ピッチ(mm) 木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
材質 特殊鋼 長さ(mm) 224 幅(mm) 49 厚さ(mm) 9.5 高さ(mm) 140 質量(g) 約550 取付寸法(mm) 幅24 取付ボルト 11mm 先幅(mm) 58
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm) 木ノ葉:150/四角爪:115 取付穴ピッチ(mm) 木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト 3/8×30mm 材質 特殊鋼
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラクターの偏芯爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×35×150 質量(g) 580 穴径(mm) 11 取付寸法(mm) (幅)24、(厚さ)10 材質 特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm) 木ノ葉爪:150 取付穴ピッチ(mm) 50(穴の中心から中心まで)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

長さ(mm) 140 取付穴径(Φmm) 11 回転半径(mm) 165 取付穴ピッチ(mm) 50
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。 セット内容 3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
1,698 税込1,868
当日出荷

ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪 材質 特殊鋼 厚さ(mm) 9.5 高さ(mm) 150 取付ボルト 3/8×30mm 取付幅(mm) 25
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分) 連続60 仕様 移動車輪付 タイプ 車輪型 変速比 前進1 使用燃料 ガソリン 回転方向 (ロータリー)正転1 エンジンタイプ 4サイクル 使用の目安 菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm) 245 クラッチ 遠心クラッチ エンジンオイル量(mL) 100 点火プラグ CMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラクターの普通爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×35×150 質量(g) 550 穴径(mm) 11 取付寸法(mm) (幅)24、(厚さ)10 材質 特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番 355-0427 厚さ(mm) 19 全長(mm) 485 質量(g) 650 対辺寸法(mm) 17×19
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

1セット
8,698 税込9,568
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm) 280 耕深(mm) 約60 電圧(V) AC100 消費電力(W) 800 付属品 フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数 4枚刃 質量(kg) 約7.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 8.2 回転数(min-1[r.p.m]) 400 外形(mm) 200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 250×310×1290 アズワン品番 64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷