三菱 非常灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
331件の「三菱 非常灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常用照明器具」、「非常灯」、「ハロゲン電球非常灯」などの商品も取り扱っております。
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様 傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付 埋込形 定格電圧(V) 100~242 本体 亜鉛メッキ鋼板 レンズ ガラス 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 70 鋼板(白色塗装) 耐震性 S2
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様 傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付 直付形 定格電圧(V) 100~242 本体 亜鉛メッキ鋼板 レンズ ガラス 色温度(K) 5000 電池 内蔵形 ランプの種類 LED 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 70 鋼板(白色塗装) 耐震性 S2
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
取付 傾斜天井:不可 材質(本体) 亜鉛メッキ鋼板 定格電圧(V) AC100~242 レンズ ガラス 耐震性 クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 調光の可否 不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100 電源 密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時) 定格周波数(Hz) 50/60
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

B級BL形・B級BH形兼用 片面灯 避難口誘導灯専用表示板 誘導灯認定委員会認定品
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色 昼白色 色温度(K) 5000 定格 固定出力 点灯時間 (非常時)30分 演色指数(Ra) 83 定格電圧(V) 100~242 光源寿命 40000時間(常時) 耐震性 S 使用電池 (Ni-MH)7H30EA 材質(反射板) 鋼板 白色仕上
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様 表示文字:別売 取付 壁面横付専用形 材質(本体) 鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格 固定出力 定格電圧(V) 100~242 色温度(K) 5000 使用電池 (Ni-MH)8H10DA 材質(カバー) 型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(常時) 点灯時間 (非常時)30分 演色指数(Ra) 83 材質(反射板) 鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性 S2
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
質量(kg) 0.2 材質(本体) 鋼板 電気亜鉛メッキ タイプ 低天井用(~3m) 消費電力(W) 3.6 定格電圧(V) AC/DC100 レンズ ガラス 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 入力電流(A) 0.038 演色指数(Ra) 70 埋込穴(Φmm) 60 鋼板 白色仕様 耐震性 A 器具相当 ハロゲン45形/白熱電球100形
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷

Myシリーズ。電池交換をさらにスムーズにモデルチェンジ。Myシリーズライトユニットを常用光源にすることで、豊富な一般灯バリエーションと三菱ならではの機能を搭載。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能。リモコン自己点検機能に対応。
用途非常用照明 仕様 LED・電源ユニット:内蔵、階段通路誘導灯:兼用形 消費電力(W) 26.9 定格 固定出力/段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V) 100~242 本体 鋼板 白色仕上(白色塗装) 大きさ 40形 色温度(K) 5000 電池 内蔵形、交換(Ni-MH):7H15DB 寿命 常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%) 点灯方式 (平常時)LEDライトユニット点灯、(非常時)本体組込LED点灯 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 143.8 光束(Lm) (器具)3870 リモコン 自己点検機能タイプ 明るさ 4000 グリーン購入法 適合 点灯時間 非常時:定格30分 演色指数(Ra) 85 耐震性 クラスS2 ライトユニット 一般タイプ 出力タイプ 非常時LED:高出力
1台
33,980 税込37,378
29日以内出荷

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です
仕様 器具内送り配線:不可 40形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体) 鋼板 白色仕上 定格電圧(V) AC100~242 機能 段調光:100%⇔70% 型式認可番号 3AE-1074 商品構成 器具本体+ライトユニット 光源寿命 40000時間、光束維持率(%):85 認定番号 LALE-030 演色指数(Ra) 85 耐震性 クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 人感センサー なし ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
37,980 税込41,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
仕様 断熱施工:不可 取付 傾斜天井:不可 定格電圧(V) AC100~242 レンズ ガラス 耐震性 クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 調光の可否 不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
光源色 昼白色 色温度(K) 5000 材質(本体) 亜鉛メッキ鋼板 鋼板 白色仕様 レンズ ガラス 質量(kg) 0.4 定格電圧(V) AC/DC100 耐震性 A 演色指数(Ra) 70 埋込穴(Φmm) 60
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
40形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体) 鋼板 白色仕上 タイプ 人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池内蔵形。天井面・壁面取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃。階段通路誘導灯兼用形。平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形。軒下用 定格 60 クラス 60 器具相当 FCL20形 演色指数(Ra) 80 消費電力(W) 9.1 点灯時間 (非常時)30分 質量(kg) 3.2 定格電圧(V) 100~242 光源寿命 40000時間 耐震性 S2 使用電池 (Ni-MH)6H15FA 材質(本体) アルミダイカスト 白色塗装仕上 グローブ種別 ガラス 内面 白色塗装仕上 材質(反射板) 鋼板 白色塗装仕上
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
質量(kg) 2.9 20形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体) 鋼板 白色仕上
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します
40形 階段灯 非常用照明器具 材質(本体) 鋼板 白色仕上 人感センサー
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質 表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂 板厚(mm) 2
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)