三菱 LED照明器具のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
665件の「三菱 LED照明器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led ベースライト 40w 2灯」、「蛍光灯防水キャップ」、「三菱led 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
三菱電機LED電球
密閉器具にも使用可能
仕様 外管バルブ:フロスト タイプ 全方向タイプ 口金 E26 定格寿命(時間) 40000 最大幅(mm) 60 電球形状 一般電球[屋内用] ランプの種類 LED グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 取付 直付形 40 材質(本体) 鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 本体質量(kg) 1 機能 人感センサ付 製品形状 逆富士タイプ 150幅 入数 1セット ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
保護等級 IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合) 材質 ポリカーボネート、シリコンゴム 使用温度範囲(℃) -25~+45 適合機種 40形直管LED(形式:LS1200)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LS600EX-U1と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
適合機種 16、20、30形直管LED(形式:LS600EX) 材質 ポリカーボネート、シリコンゴム 使用温度範囲(℃) -25~+45 保護等級 IP23(LS600EXおよびIP23仕様の防水器具と組合わせた場合)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
7,498 税込8,248
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
定格 固定出力・段調光機能付 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに カバー ポリカーボネート(透明) タイプ 高効率 シリーズ GTシリーズ 電源 デジタルインターフェース搭載 定格電圧(V) AC100~242 本体 鋼板 機能 光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%) 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 75 耐震性 S2 モデル RGモデル 傾斜天井取付角度(°) 30まで 配光タイプ 広角130°
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム 鋼板(亜鉛めっき鋼板) 演色指数(Ra) 83 ライトユニット 40(形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


定格電圧(V) AC100~242 定格 固定出力・段調光機能付 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) ビーム角度(°) A:117° B:109° グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

逆富士タイプ2灯用、プルスイッチ付
仕様 定格:初期照度補正・調光(信号)20~100% 消費電力(W) 38 定格電圧(V) AC100~242 角度(°) (1/2ビーム角区分)A:171/B:111 色温度(K) 5000 ランプの種類 LDL40×2 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) (固有)131.3 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 平均消費電力(W) 34 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 4990
1台
26,980 税込29,678
38日以内出荷

反射板が光を下方に反射し机上面の照度がアップ。必要な場所に必要な明るさを提供します。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付き。
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 形状 笠付タイプ プルスイッチ付 質量(kg) 1 取付 直付形 40 材質(本体) 鋼板 白色仕上 シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。
定格電圧(V) AC200~242 仕様 固定出力・段調光機能付 セット内容 EL-LH-L90700+EL-LU91033N 2AHTN タイプ 一般タイプ 消費電力(W) 61.6 電源 デジタルインターフェイス搭載 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 162.3 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 10000 明るさ FLR110形x2灯器具 節電タイプ ビーム角度(°) A:117、B:109(1/2) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
平均演色評価数(Ra) 83 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法 適合 保護等級 IP23 保証期間 5年 定格電圧(V) AC100~242 定格 固定出力・段調光機能付
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格 固定出力・段調光機能付 定格電圧(V) AC100~242 平均演色評価数(Ra) Ra93 光源寿命 40000時間 (光束維持率85%) 光色 昼白色 (5000K)
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)