三菱ガス化学 アルミ袋のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
96件の「三菱ガス化学 アルミ袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ袋」、「ラミジップ al-20」、「ガス吸収剤」などの商品も取り扱っております。
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。 高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
シルバー
1セット(25枚)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱ガス化学PTS袋
透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。 中が見えるので誤出荷の心配が不要になります。
仕様 三方シール平袋 材質 セラミック蒸着PET/PE
1セット(25枚)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱ガス化学ガス吸収剤
ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。
用途金属部品や基盤などの長期保存。海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。 仕様 推奨袋:アルミ袋ABシリーズ、PTS袋PBシリーズ 材質 焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物 長さ(mm) 70 形状 タブ 幅(mm) 50 質量(g) 72.5
1袋(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミ袋を破って中の小袋を容器に入れるだけで、容器内をカンピロバクターやヘリコバクター等が生育しやすい環境にする事ができます。 ガスバリア性のある密閉容器でも使用できます。 パウチはΦ90mmシャーレが2枚入ります。培地が1枚の時は空のシャーレを1枚追加して容積を一定にして下さい。
アズワン品番 6-8666-02 セット内容 Wチャック袋×20枚 。O2吸収・CO2発生剤(微好気用)×20個 タイプ パウチ用セット 使用期限 O2吸収・CO2発生剤/製造より1年
1式
6,298 税込6,928
翌々日出荷

水も触媒も必要ありません。アネロパックをジャーに入れるだけで、菌が生育しやすい環境を作りだします。嫌気、微好気、炭酸ガス培養を手軽に行えます。
材質 本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、トメ具/POM(ポリアセタール) 耐熱温度(℃) 本体・フタ/-50~140、トメ具/-30~140
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 ●折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。
材質 バリアナイロン 耐熱温度(℃) 80
1袋(40枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ 微好気(大型ジャー用剤) 型番 A-29 アズワン品番 6-8667-06
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
寸法(mm) 240 耐熱温度(℃) 45
1袋(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムのシールや製袋ミスをチェックします。 ワンタッチのスプレー式でその場で結果がわかります。
用途フィルム製袋時のシール不良箇所の発見に、フイルム製袋時にシール不良箇所を発見できます 仕様 スプレー缶 トラスコ品番 818-7932 材質 主成分:染料、溶剤、高沸点油 長さ(mm) 174 幅(mm) 52 容量(mL) 154 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.154L 危険物の性状 非水溶性
1本(154mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

シャーレ14枚までの培養、培地保存に密閉クリップと併用でご使用ください。微好気培養、炭酸ガス培養の場合は、必ずシャーレラックを併用してください。 使い捨てタイプですが、穴が開かない限り繰り返し使用可能です。
用途培地保存用 寸法(mm) 220×300 タイプ スタンディングパウチ袋(A-37専用 クリップタイプ) アズワン品番 2-3766-12
1箱(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

培地保存のための酸素吸収剤です。 培地を無酸素保存すれば、培地が還元され嫌気性菌が発育しやすくなります。 培地の長期保存も可能。パウチ袋ごと冷蔵庫保存でき、嫌気チャンバーに比べ、高温による培地の乾燥もありません。 空気を追い出して密閉クリップで閉じてください。
用途培地保存用
1箱(2個×40袋)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け 使用温度範囲(℃) 5~85
1パック(50枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メイワパックスアルミ三方袋ALHタイプ
遮光性、防湿性に優れています。ガスバリヤ性のアルミタイプ。 遮光性、ガスバリヤ性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。 防湿性にも優れ、水分を逃さず、吸湿しない効果があります。 ピンホールが起きにくい、コーナーカット仕様です。
仕様 脱酸素剤使用可能 構成 PET12μm/SPE15μm/AL7μm/SPE20μm/LLD40μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
1ケース(1000枚)ほか
48,980 税込53,878
12日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

加熱殺菌(130℃×30分)可能。遮光性、耐油性に優れた、衝撃耐久強力包装。 ハイレトルト(130×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です。・アルミ箔使用により、優れた遮光性があります。 耐油性に優れていますので、油脂食品でも耐えます。 白色の総ベタ印刷をしています。
構成 PET12μm/AL9μm/ドライ/NY15μm/ドライ/レトルトCP60μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
1ケース(1500枚)ほか
89,980 税込98,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
1パック(50枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チャック付アルミ袋です。アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
用途防湿包装袋として 材質 PET/AL/PE タイプ スタンドタイプ 規格 食品衛生法適合
1パック(50枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
1箱(100枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)