- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 三菱マテリアル ストレートドリルのおすすめ人気ランキング
三菱マテリアル ストレートドリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新219件の「三菱マテリアル ストレートドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル 3mm」、「深 穴 ドリル」、「ドリル φ4」などの商品も取り扱っております。
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状
なし
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼
材質
ハイス(高速度鋼)
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。
KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質
コバルトハイス材(KMC2)
ドリルのシンニング形状
XRシンニング
材質
ハイス(高速度鋼)
被削材
鉄工・木工・合成樹脂・軽合金
先端角(°)
118
シャンク形状
ストレートシャンク
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
材質
ハイス(高速度)HSS
先端角(°)
118
材質(ケース)
ステンレス
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
電動ドリル作業に最適です。
材質
ハイス(高速度鋼)
被削材
炭素鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)
118
全長L1(mm)
140
シャンク径D4(Φmm)
13
溝長L3(mm)
85
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材
軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
ドリル先端角度(°)
135
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質
コバルトハイス材(KMC2)
被削材
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金
ドリルのシンニング形状
XRシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
電動ドリル作業に最適です。
材質
ハイス(高速度鋼)
被削材
炭素鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)
118
シャンク径D4(Φmm)
10
充電式ドリルでの使用に最適です!
柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。
刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
仕様
推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル
材質
ハイス