- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- 三菱リコイルスターターのおすすめ人気ランキング
三菱リコイルスターターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新157件の「三菱リコイルスターター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リコイルスターター」、「リコイルスタータースプリング」、「リコイルスターター 交換」などの商品も取り扱っております。
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。
仕様
金剛打(12打)
材質
ナイロン
色
白
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。
新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。
業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。
カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。
新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。
本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。
またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。
様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
形式
空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
回転方向
左(軸出力側より見て)
潤滑方式
強制飛沫式
気化器形式
フロート、蝶弁、横向き吸込み式
点火方式
無接点マグネット点火
エアークリーナー
半湿式ポリウレタンフォーム
推奨潤滑油
エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20
速度調節方式
遠心重錘式
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
規格
M8
関連資料
展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(0.83MB)
図解No
MS415R8CGF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.44、MSA515R4CS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.44、MS330ECM フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.35、MSA615R8C-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.52、MS511ENR-M リコイルスタータ部品_No.36、SSW-400CM-3 作業用エンジン(ファンカバー,スタータ)部品_No.20、HNJ-1200B エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.39、HNJ-1400S エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.47、MS410EA-M フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.36、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.52、MS450EC-3M フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.36、MS410RCL-M エンジン マフラなど
1セット(10個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
部品名称
フリクシヨンスプリング
関連資料
展開図1(1.34MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.33MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(1.26MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.05MB)
図解No
MS415CA エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.32、MP5020E-5M332059フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品フリクシヨンスプリング_No.23、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.37、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.6、MS415R4CF(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MSA415R4C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.6、MSA413-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.36、HNJ-6ML2 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.36、MS415R4CF-1(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.31、MS410RC-M3 エンジン スタータ部品_No.26、MSV615L(11.5) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.28など
1個
¥250
税込¥275
7日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷