- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 三角 スケール 縮尺のおすすめ人気ランキング
三角 スケール 縮尺のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新92件の「三角 スケール 縮尺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スケール定規」、「図面用定規」、「アルミ 三角」などの商品も取り扱っております。
縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。
30cmはプラスチックケース付。
材質
ABS樹脂
タイプ
縮小コピー用
目盛
A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200
長さ許容差(mm)
(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。
日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途-
仕様
ポケット用(JIS)
材質
R-ABS
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。
材質
ABS樹脂
目盛
1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
長さ許容差(mm)
(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
タイプ
建築士用
レーザー刻印による目盛は高精度で視認性が高く、シンプルなデザインとなっています。
中心が空洞ではない新形状のアルミ材を採用。つまみやすく目盛面の傾斜が少ないため測りやすいです。
A列のコピーダウン用に縮小された目盛と原寸の縮尺目盛が同じ面に配置され使いやすいデザインです。
寸法(cm)
15
目盛
(A列の70,7%)1/50・1/100・1/200、(原寸)1/50・1/100・1/200
材質
アルミ
色
マットブラック
アズワン品番
65-0428-47
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ
一般用
目盛
mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300
材質
アルミ
幅(mm)
15
厚さ(mm)
14
全長(mm)
160
質量(g)
17.5
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
材質
PET樹脂
目盛
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。
また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
携帯にも便利な、幅9mm、重さ8gのスリムさ。
両端から目盛が0スタートになっており、高さや深さ等の計測に便利です。
寸法(cm)
15
目盛
1/50・1/100・1/200・1/250・1/300・1/500
材質
アルミ
地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
目盛
1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600
材質
ABS樹脂
タイプ
土地家屋調査士用
縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。
A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。
タイプ
縮小コピー用
縮尺
70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200
仕様
ビニールケース付
エスコ品番
EA736B-15
材質
ABS樹脂
全長(mm)
170
質量(g)
13
断面寸法(mm)
16×16×16
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。
目盛
1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
材質
ABS
タイプ
建築士用
RoHS指令(10物質対応)
対応
携帯に便利なポケットサイズです。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
サイズ
(目盛)10cm
長さ(mm)
120
目盛
1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600
トラスコ品番
408-3661
材質
ABS樹脂
質量(g)
9
断面寸法(mm)
16×16×16
長さ許容差(mm)
(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。
また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
寸法(cm)
30
材質
アルミ