- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- 三角スクレーパーのおすすめ人気ランキング
三角スクレーパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新122件の「三角スクレーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ささっぱ」、「カエリ取り」、「カエリ取り工具」などの商品も取り扱っております。
プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)
162
刃長(mm)
37
適合材
プラスチック、金属など
材質
ハイス
仕様
鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮・ステンレス鋼・プラスチック○
トラスコ品番
447-0401
質量(g)
12
適合ホルダ
TNホルダ(EL0608)
刃先角度(°)
60
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容
六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
トラスコ品番
111-3003
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。
刃幅(mm)
25
トラスコ品番
355-6166
全長(mm)
195
質量(g)
107
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(刃)
超硬
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。
ユニハンドルで直接保持します。
トラスコ品番
112-3351
全長(mm)
120
刃幅(mm)
7
ブレード
T120
刃先角度(°)
60
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
傷がつきにくく、汚れも取りやすいフッ素加工を刃に施した細幅スクレーパー。曲がりタイプの先端形状。サッシ周りなど、狭い箇所のケレン作業に最適。コーキング材などの剥離作業。ウエスを巻き付けての清掃作業。握り易さとグリップ性を追求、滑り止め機能付き。落下防止のカラビナにも対応
用途ケレン作業・剥離作業・清掃作業等
ブレードサイズ(mm)
74
材質(ハンドル)
ABS・エラストマー
ハンドル寸法(mm)
107
材質(ブレード)
ステンレス鋼
3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容
六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個
トラスコ品番
111-2996
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
両頭ミドルサイズスクレーパー。ミディースクレーパーで保持します。
トラスコ品番
112-3343
全長(mm)
80
質量(g)
11
硬度
HRC58~60
刃幅(mm)
4.0
ブレード
T80
刃先角度(°)
60
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷