三角ナイフのおすすめ人気ランキング

2025/11/27更新
120件の「三角ナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角刀」、「ステンレスバリ取り」、「三角スクレーパー」などの商品も取り扱っております。
両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
セット内容 ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

シャビーブブレードC
用途鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳物、ステンレス、プラスチック用 仕様 (内周)裏側角、内側曲面(壁面)、平面 材質 ハイス(高速度鋼) ホルダー Cホルダー(伸縮ホルダー使用の場合) 適合ハンドル MangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)
1パック(10本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ホルダ TNホルダ EL0608、ブレード BT6001 トラスコ品番 447-0435 質量(g) 83 ハンドル NG3000
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

用途稜線、穴内壁、平面のバリ取り 仕様 使い捨てタイプの重切削向けスクレーパー、刃の脱着は不可 材質 ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック 全長(mm) 約160 刃長(mm) 約30 刃幅(mm) 約8 刃先角度(°) 60 太さ(mm) 【ハンドル】約17(ポケットクリップを除く) 切削方向 直線
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。
トラスコ品番 112-3351 全長(mm) 120 刃幅(mm) 7 ブレード T120 刃先角度(°) 60
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm) 162 刃長(mm) 37 適合材 プラスチック、金属など
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容 六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個 トラスコ品番 111-2996
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容 六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個 トラスコ品番 111-3003
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
トラスコ品番 304-3665 セット内容 ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本。スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個 質量(g) 84
1本
3,288 税込3,617
当日出荷

用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 材質(刃) 青鋼 付属品 合皮サック 形状 諸刃 仕上 黒打
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容 NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個 ブレード BS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に セット内容 ハンドル 1本。ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本 材質 ABS(本体) 適合軸径(Φmm) 3.2 ブレード ブレード。100E/鉄、アルミ用。200E/真鍮、鋳鉄用。350E/各材質の端面用。101E/Φ2.8以下の小径穴用。102E/真鍮、鋳鉄の小穴用 材質(刃) HSS鋼
1セット
689 税込758
当日出荷

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm) 125 質量(g) 40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

安全性を考えた高級感ある真鍮製鍔付桂を使用。 耐磨耗性に優れ長切れする鋼付。 高級感あるマット仕上げ。 高級感ある腰鉈バンド付ケース。
刃長(mm) 240 全長(mm) 405 トラスコ品番 818-8049 材質 (刃)極軟鋼・安来鋼、(柄)樫 質量(g) 470 柄長さ(mm) 155
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

タンガロイ笹形スクレーパ
寸法L(mm) 290 材質 MD10 寸法A(mm) 20 寸法B(mm) 35 寸法C(mm) 7 寸法T(mm) 5 寸法W(mm) 15 寸法R1(mm) 70 寸法R2(mm) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

付属品 ブレードBC2201 トラスコ品番 114-1369 質量(g) 77 ハンドル NG1000
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6種類のブレードがセットされていますので、あらゆる用途に対応できます。
セット内容 グリップ1個(ノガグリップ3)、ホルダー2本(N・S)、ブレード6本(N1・N2・S10・S20・S30・S150) 質量(g) 138 適合 3.2mm軸対応 トラスコ品番 304-3746
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃) セラミック 材質(ボディ) プラスチック 刃厚(mm) 1.5 刃先角度(°) R30
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)