- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 三角ノブのおすすめ人気ランキング
三角ノブのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新157件の「三角ノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドル付 ボルト」、「ノブ」、「ノブボルト m8」などの商品も取り扱っております。
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
材質(本体)
フェノール
種類
多角形
仕上
(おねじ)三価クロメート
取付部
おねじ(段付)
耐熱温度(℃)
110
材質(取付部)
スチール
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
種類
五角形
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(ノブ)
ABS樹脂
材質(オネジ)
スチール
表面処理(オネジ)
三価クロメート
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)
ナイロン6
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
取付部
おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
SS400
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)
ナイロン6
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し黒
種類
多角形
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
種類
丸形
仕上
(めねじ)三価クロメート
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
スチール
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
ステンレスSUS304
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質
ナイロン
キャップ色
オレンジ
耐熱温度(℃)
75
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(取付部)
ステンレス
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)
ナイロン66
色
(ノブ)黒
タイプ
五角ノブ
種類
多角形
材質(キャップ)
ナイロン66
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付長(mm)
25
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
黒色
材質(本体)
ABS樹脂
種類
菊形
取付部
おねじ(段付)
強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
材質(本体)
フェノール
材質(取付部)
SUS
取付部
おねじ
種類
三角形
表面処理
三価ホワイト
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類
丸形
耐熱温度(℃)
10
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
ステンレスSUS304
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
色(本体)
黒色
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
鋼線SWCH
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
黒色
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SS400
取付部
おねじ
種類
丸形
表面処理
三価クロメート(ネジ部)
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付部
めねじ貫通
種類
五角形
色(本体)
つや消しブラック
市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。
手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
材質(本体)
66ナイロン
取付部
おねじ
種類
多角形
材質(キャップ)
66ナイロン
耐熱温度(℃)
75
キャップ色
オレンジ
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)
ASA樹脂
適合
六角ナット1種
種類
五角形
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
80
色(本体)
黒