- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 三角フラスコ 栓のおすすめ人気ランキング
三角フラスコ 栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新132件の「三角フラスコ 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体積測定器」、「シリコ 栓」、「三角フラスコ」などの商品も取り扱っております。
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
減圧では使用しないで下さい。
種別
三角フラスコ
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
200
穴径(Φmm)
6(温度計・L字管・I字管用)
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
丸底フラスコ、三角フラスコに対応します。
材質
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
三角フラスコ
共通摺合のフラスコに使用できます。
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3503準拠
仕様
普通摺
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
シリコンゴム
穴径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
180
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
色
透明
材質
ほうけい酸ガラス
材質
天然ゴム
穴径(Φmm)
5
上径×下径×高さH(mm)
17.5×14×20
適合容器
18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷