- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- ベッド関連
- 三角台のおすすめ人気ランキング
三角台のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新152件の「三角台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜 ブロック」、「馬台」、「Vブロック」などの商品も取り扱っております。
アイソネックスナーセントメディカルパット
低反発性の特殊ウレタンフォームを採用。じんわりと柔らかく変形し、広い面積でしっかり体圧を分散します。
本体・カバー共に100℃の熱湯消毒ができますので、感染症など万一のときも安心です。
材質(中身)低反発性特殊ウレタンフォーム、(カバー)ポリエステル100%<防水>洗濯方法洗濯○(中身のみ手洗い)、熱湯消毒・オゾン消毒○(中身のみ)
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。材質(本体)鉄耐荷重(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×435×730取扱説明書https://www.fujiwarasangyo-markeweb2.com/volume/00017/imag/file67779/t010006777809.pdf
1セット(2台)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
ヤヨイ化学アルミ出仕事台
2台並べて上にベニヤ板等を置きますと、簡易作業台になりますので現場でのクロス裁断や、手作業での糊付けの際に効果的です。
アルミ製で軽く、折り畳みもできますので持ち運びが容易です。
質量(kg)約1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×540×750
1組
¥15,980税込¥17,578
6日以内出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC32~38熱処理あり
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。色ダーク材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×14RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥329税込¥362
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。直角平行度(mm)>0.04材質FC25型式A型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミ製で軽量、持ち運びに大変便利な多用途アルミ脚です。
1台でアルミバリケードとして使用できます。
2台使用しコンパネを載せると簡易作業台としてご使用いただけます。
アルミ製なので研究所や食品会社などのクリーンな環境での使用に最適です。
用途2台使用で簡易作業台の脚として。アルミ製のバリケード・展示会、説明会などの簡易台の脚として。トラスコ品番116-3219材質アルミニウム天板寸法(mm)800
1台
¥19,980税込¥21,978
翌々日出荷
PROXXON(プロクソン)三角台
セット内容三角ブロック・クランプ×各2個適合本体テーブルドリル(卓上ボール盤)(No.28128)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,898税込¥9,788
当日出荷
ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個材質再生ゴム形状直線色黒耐荷重(t)約2
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などにタイプストレート付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維色黒エコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)エコマーク認定番号23 128 018
体位保持や床ずれ防止にポジショニングに適した三角クッション。さまざまな体位変換が容易にできます カバーの洗濯可能。材質:ウレタン。サイズ:100×170×400mm。セット内容:本体×1
用途介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。セット内容本体×1材質ウレタン包装形態ポリ袋寸法(mm)100×170×400アズワン品番65-1825-31
1個
¥1,582税込¥1,740
当日出荷
外カバーは滑りにくい素材です。体位保持に適した30°傾斜タイプです。
傾斜角度(°)30材質中身/ウレタン、外カバー/ポリエステル100%、インナーカバー/吸汗速乾ポリエステルメッシュ洗濯方法(カバー)洗濯可/乾燥機不可
高田ベッド製作所エックスピロー(三角)
レントゲンの写り込みを抑えた体位保持ピローで、ファスナーは使用していません。
最適なクッション性の硬質ウレタンフォームを採用。
材質(中身)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×15/90松吉医科器械コード24-3358-00
身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色グリーン材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル寸法(幅W×奥行D)(mm)685×260×120
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
ハッピーおがわハッピー楽パット三角
身体の間やマットレスの下に差し込める便利な三角のポジショニングクッション。しっかり30°を保つハードタイプとやさしく支えるソフトタイプ。
材質中身/指定外繊維(ポリエーテルエステル系エラストマー)、カバー/ポリエステル100%洗濯方法洗濯〇(手洗い)、脱水×、乾燥機×


















![三角クッション アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono75299535-260123-02.jpg)