- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 三角紙ケースのおすすめ人気ランキング
三角紙ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新96件の「三角紙ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角 プラスチック」、「吸虫管」、「虫取り網伸縮」などの商品も取り扱っております。
採集したチョウを三角紙に包んで一時保管するのに使用します。
付属品
バンド止、肩掛け用ひも
材質
金属製
寸法(mm)
150×200×50
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
採集し、三角紙に入れたチョウを保管するのに利用します。チョウの羽の損傷を防ぐのに役立ちます。ベルト通し付きで携帯に便利です。
材質
金属
寸法(mm)
180×130×45
1個
¥3,450
税込¥3,795
4日以内出荷
捕まえたチョウなどの翅を傷つけないように包む三角形の紙です。
材質
パラフィン紙
柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別
捕虫網セット
材質
柄部/アルミ、網部/絹
全長(mm)
最大/1500、収納時/450
口径(Φmm)
【網】360(絹網金具付)
アズワン品番
3-9429-01
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
作製した標本を固定するのに使用する針です。使用する標本に合わせて形状や太さが選べます。
材質
ステンレス
針長(mm)
40
耐水性、耐湿性のあるグラシン紙を使用。
紙種
白パラフィン
口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)
360
網サイズ(mm)
Φ500×深さ950
網目
約0.3mm
使用柄
グラスロッド4本継
<純白模造>
薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。
<特A模造>
表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。
<パラピン>
湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。
<硫酸紙>
気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。
紙種
パラフィン紙
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様
インデックスラベル付き
材質
クラフトボール
古紙配合率(%)
筒・外箱80%
エコマーク認定
認定
山高さ(mm)
20
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 155
お弁当の中で活躍する、薬味や珍味を入れるプラスチック容器です。剥離性が良く、作業時間の短縮します。
底径(Φmm)
45
高さ(mm)
23
寸法(mm)
80×45×23
寸法(幅W×長さL)(mm)
285×900~1330
材質
柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。半透明で光沢があり、滑らかな薬包紙です。半透明、高平滑、高光沢、高透気度の薬包紙です。防湿性に優れています。
仕様
使用紙:グラシン
坪量(g/m2)
25.8