- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 除草具
- 三角草削りのおすすめ人気ランキング
三角草削りのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「三角草削り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角ホー」、「スコップ鍬」、「草刈りホー」などの商品も取り扱っております。
狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス両面草削り。
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現。
柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途うね斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
全長(mm)
1170
材質
(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)
質量(g)
570
板厚(mm)
(刃先部)2.0
先幅(mm)
(頭部)175
1丁
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
全長(mm)
1515
トラスコ品番
780-7597
材質
(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ
長さ(mm)
(刃先部)240
高さ(mm)
(頭部)230
質量(g)
860
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
握りやすいボトルタイプの柄で平面から隅まで楽に除草できます。
鋼付で切れ味抜群です。作業中の紛失防止のために柄尾を赤色にしています。
軍手や作業手袋でも持ちやすく抜けにくいです。
用途除草作業
材質(柄部)
椎
材質(刃)
刃物鋼(SK5)
刃部加工
鋼付
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。
刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。
刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)
1060
刃幅(mm)
75
材質(グリップ)
軟質塩ビ
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
本格鎚目仕上げの両面草削り。
頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。
根の強い草の除草。
土寄せ作業。
全長(mm)
1465
トラスコ品番
780-7554
材質
(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
長さ(mm)
(刃先部)240
高さ(mm)
(頭部)240
質量(g)
900
1丁
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。
両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業
全長(mm)
415
トラスコ品番
780-7848
材質
(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)
300
刃幅(mm)
145
柄長さ(mm)
330
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番
783-2010
材質
(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)
1300
質量(g)
630
頭部寸法(mm)
120×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
めちゃめちゃ軽い。
穴あき採用で軽量化。
アルミ柄採用。
土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。
全長(mm)
1480
材質
(頭)鉄、(柄)アルミハンドル
質量(g)
約900
柄長さ(mm)
1350
頭径(縦×横)(mm)
230×125
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
高級刃物鋼である青鋼を採用し丁寧な仕事で仕上げた鎌です。
用途除草作業に!
全長(mm)
355
幅(mm)
138
刃部加工
鎚目入り
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
除草作業用です。三面使える三角タイプ。軽量アルミパイプ柄。
用途草削り
全長(mm)
1500
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)
860
刃長(mm)
240
刃幅(mm)
130
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
全長(mm)
1300
質量(g)
400
刃長(mm)
140
刃形
三角刃
刃幅(mm)
60
柄長さ(mm)
1200
刃渡り(mm)
140
先幅(mm)
140
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。
仕様
アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ
材質
ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ステンレス製なので錆びにくく、根の張った用土の掘り起こしや草削りに最適
全長(mm)
1470
質量(g)
約820
頭部長(mm)
230
先幅(mm)
120
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷