上向きパイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
175件の「上向きパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スワンパイプ」、「蛇口 上向き」、「カクダイ 上向きパイプ 9121」などの商品も取り扱っております。

パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。約40%の節水効果、年間約13200円の節約になります。(メーカー比)
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

上向きのソフト整流パイプ
取付ねじサイズ W30山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 19 取付ねじ W30山20 パイプ外径(Φmm) 19 パイプ形状 Uパイプ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上向きタイプでスペース広々。
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
取付ねじサイズ W26山20 仕様 ソフト整流 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズ W26山20 仕様 ソフト整流 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上向きなのでシンクが広々使えます
パイプ長(mm) 190 取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 取付ねじ W26山20 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 Uパイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質 黄銅、ABS パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 スワンパイプ
1個
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上向きタイプでスペース広々。水はね防止、静かな水流。
パイプ長(mm) 170 取付ねじサイズ W26山20 仕様 ソフト整流 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

少し短い上向きパイプ
パイプ長(mm) 120 取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

GAONA(ガオナ)ガオナ Sパイプ
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズ W26 材質 黄銅、ABS樹脂 使用温度範囲(℃) 1~60 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 山数 山20 外径(Φmm) 16 取付ねじ W26 機能 水ハネ防止 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ねじサイズ W26山20 付属品 泡沫金具0780 材質 黄銅、ABS 取付ねじ W26山20 パイプ長(mm) 170 外径(mm) (パイプ)16 アズワン品番 64-6493-19 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 Uパイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)