- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンベンチ
- 下駄箱殺菌のおすすめ人気ランキング
下駄箱殺菌のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新136件の「下駄箱殺菌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「殺菌乾燥機」、「白衣ロッカー」、「滅菌ロッカー」などの商品も取り扱っております。
AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V)
50/60Hz(切替式)
電源コード(m)
2.8(2Pプラグ)
タイマー
60分タイマー付
2段重ねが可能です。
質量(kg)
約46
棚板数(枚)
4
電源コード(m)
2.8(2Pプラグ)
殺菌灯
15W・2灯
電源(AC100V)
50/60Hz(切替式)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×515×895
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×400×715
アズワン品番
0-139-13
タイマー
60分タイマー付
1台
¥274,000
税込¥301,400
10日以内出荷
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ
20足用
付属品
アース線
トラスコ品番
458-6921
材質/仕上
スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
58
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
400
間口(mm)
700
電源(V)
単相100
消費電力(W)
135
ランプ寿命
約8000時間
色(扉)
緑
1台
¥409,800
税込¥450,780
21日以内出荷
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ
6足用
付属品
アース線
トラスコ品番
458-6930
材質/仕上
スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
18
高さ(mm)
900
奥行(mm)
330
間口(mm)
300
電源(V)
単相100
消費電力(W)
38
ランプ寿命
約8000時間
色(扉)
茶
1台
¥179,800
税込¥197,780
21日以内出荷
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ
10足用縦型
付属品
アース線
トラスコ品番
458-6891
材質/仕上
スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
36
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
400
間口(mm)
350
電源(V)
単相100
消費電力(W)
70
ランプ寿命
約8000時間
色(扉)
緑
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
光触媒方式により安心で確実な殺菌・脱臭を行います。
庫内全面アルミニウム反射板・網棚仕様ですので、どの角度からも殺菌できます。
木の暖かみを感じる質感です。
スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後に自動消灯するタイマー機能付きです。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
付属品
耐震金具
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
棚間隔(mm)
118
タイマー
15分
電源(V)
AC100(50/60Hz)
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数
網棚8段
殺菌灯
10W×2灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×360×1100
タイマー
なし
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
26
収納数
スリッパ/8足
松吉医科器械コード
19-3140-00
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。
付属品
光触媒加工スリッパ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
棚間隔(mm)
118
タイマー
30分
スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
色
ブルー
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
仕様
耐震金具付き
種別
16足用
質量(kg)
44.5
消費電力(W)
54
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×360×1100
殺菌灯
10W×4本
アズワン品番
8-5092-02
1台
¥287,000
税込¥315,700
10日以内出荷
大量のスリッパを除菌保管。
外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。
スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。
引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。
使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03)
ファン付きですので、表面の雑菌を浮遊させ効率の良い除菌効果が得られます。
仕様
鍵付き
付属品
棚板×10枚
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ
質量(kg)
95.5
タイプ
ファン付き
電源
AC100V50/60Hz(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×515×1790
殺菌灯
15W、6灯
収納数
40足
アズワン品番
0-5614-01
タイマー
パイロットランプ付60分タイマー(連続可)
有効内寸法(mm)
(幅)855×(奥行)360×(高さ)1635
ファン
循環ファン(2機搭載)、最大風量/1.9m3/min(50Hz)・2.2m3/min(60Hz)、騒音/70dB(50Hz)・76dB(60Hz)
1台
¥453,420
税込¥498,762
翌々日出荷
スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
色
アイボリー
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
仕様
耐震金具付き
種別
16足用
質量(kg)
44.5
消費電力(W)
54
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×360×1100
殺菌灯
10W×4本
アズワン品番
8-5094-02
1台
¥287,000
税込¥315,700
10日以内出荷
平均した照射量を保つため効率の良い電解アルミ反射板で内装しています。
付属品
棚板×10枚(多段式)
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
約51
電源
AC100V50/60Hz
コード長さ(m)
2.8
内寸法(mm)
385×400×1580
外寸(mm)
455×515×1790
殺菌灯
15W×3灯
波長(nm)
253.7
収納数
20足
内装
反射アルミ板張り
アズワン品番
7-3013-01
オートタイマー(分)
60
照射量(μW)
最小/200、最大/700
1個
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷