- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- はくり工具
- 不二空機 タガネのおすすめ人気ランキング
不二空機 タガネのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新102件の「不二空機 タガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不二空機 ニードルスケーラー」、「エアーチッパー タガネ」、「チッパー 溶接」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
794-5353
適合機種
FCH-20
全長(mm)
300
刃幅(mm)
9
刃先形状
平
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他
タガネは別売りです。
ホース口金取付ねじ
PT1/4
適合機種
FCH-20F・FCH-25
刃先形状
平曲り型
岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。
均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)
25.0
空気消費量(m3/min)
0.18(打撃数)
ストローク(mm)
7
全長(mm)
325
質量(kg)
1.9
ニードル長さ(mm)
180
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品
フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)
245(本体)
針径と本数(本)
Φ3×24(内本体装着12本)
仕様
汎用タイプ
付属品
ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)。エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6026
質量(kg)
2.4
空気消費量(m3/min)
0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
180
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ヨコタ工業製フラックスチッパー<F-20>用、ストレート(平)チゼルです。
トラスコ品番
828-9368
質量(g)
85
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷