- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- はくり工具
- 不二空機 ニードルスケーラーのおすすめ人気ランキング
不二空機 ニードルスケーラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新95件の「不二空機 ニードルスケーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー工具メーカー」、「ニードルスケーラー」、「不二空機 タガネ」などの商品も取り扱っております。
岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。
均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)
25.0
空気消費量(m3/min)
0.18(打撃数)
ストローク(mm)
7
全長(mm)
325
質量(kg)
1.9
ニードル長さ(mm)
180
岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。
均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)
25.0
空気消費量(m3/min)
0.18(打撃数)
ストローク(mm)
7
全長(mm)
371
質量(kg)
2.5
ニードル長さ(mm)
180
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)
245(本体)
針径と本数(本)
Φ3×24(内本体装着12本)
仕様
汎用タイプ
付属品
ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)。エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6026
質量(kg)
2.4
空気消費量(m3/min)
0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
180
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
小型・軽量で打撃力が強いです。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。
仕様
エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4
ホース内径(Φmm)
6
ピストン径(Φmm)
Φ20
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)
4500
付属品
PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)
317
質量(kg)
1.98
空気使用量(L/min)
99
使用空気圧力(MPa)
0.62
ピストン径(Φmm)
19
ニードル数
19
ニードル長さ(mm)
3Φ×180
関連資料
よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
はくり作業がスムーズに!!
用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし
付属品
カップリングプラグ20PM×1個
トラスコ品番
364-0922
全長(mm)
210(ニードル含まず)
質量(kg)
1.2(ニードル含まず)
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
空気消費量(Nm3/min)
0.15
ニードル数
12
ニードル長さ(mm)
Φ3×125
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー(kW)
2.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
YOSHIDAのニードルスケーラ(YNS-1シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
均一でなかったり、凸凹のある面でも活用できるように設計されています。
高い打撃数を維持し容易なニードル交換を可能としました。
小型コンプレッサーでの使用が可能です。
用途岩石やコンクリートの荒い表面や、溶接熔材、鋳造品のサビやペイントを削るのに最適です。
全長(mm)
196
質量(kg)
0.97(ニードル無)
ハンドル
レバー
最大外径(mm)
36
推奨ホース径(mm)
9.5
空気消費量(Nm3/min)
(最大)0.14
打撃数(Hz)
90
ピストン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ニードル(mm)
3×180-12
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。
塩害などの酷い錆び落としに。
溶接のスラグ落としに。
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
ストローク(mm)
ピストン/28.2
寸法(mm)
幅86×全長378
質量(kg)
2.8
空気使用量(L/min)
232
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
無負荷打撃数(min-1)
4600
ピストン径(Φmm)
25
ニードル数
19
ニードル長さ(mm)
3Φ×180
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(1.0MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。
ニードル数
19本
ニードル(mm)
Φ3
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)
244(本体)
針径と本数(本)
Φ2×29、Φ3×12
仕様
低振動タイプ
付属品
ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6034
質量(kg)
2.75
空気消費量(m3/min)
0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
180
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
ホース取付口
Rc1/4
使用空気圧力(MPa)
0.6
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)
Φ2×29
仕様
軽量タイプ
付属品
ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6000
種別
空気式高速多針タガネ
質量(kg)
1.4
本体寸法(mm)
158×150
空気消費量(m3/min)
0.15
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
150
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
小型・軽量で打撃力強大です。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビート除去。
トラスコ品番
859-6070
全長(mm)
225
質量(kg)
1.12
針長(mm)
3×125
空気消費量(m3/min)
0.25
ホース取付口
PT1/4
無負荷打撃数(min-1)
12000
ピストン径(Φmm)
20
アズワン品番
64-8615-37
ストローク径(Φmm)
10
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
無負荷打撃数(min-1)
4000
付属品
24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本
適合
(針寸法)3×180mm
トラスコ品番
398-2254
全長(mm)
245
質量(kg)
2.1
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.2
ホース取付口
Rc1/4
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他
タガネは別売りです。
ホース口金取付ねじ
PT1/4
各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。
用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。
仕様
ニードル:Φ3mm×125mm長×12本
材質
鉄
全長(mm)
296
打撃数(min-1[回/分])
5000
本体質量(kg)
1.3
空気消費量(L/min)
100(0.6MPa)(大気圧換算)
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気取入口
Rc1/4
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
細い!軽い!新型ジェットタガネ誕生。
シリーズ最軽量940kg(ホース込)。
簡単ニードル交換。
グリップ部Φ34で握りやすい。
ニードルが広がりにくい新設計。
用途溶接スパッタ・塗装・錆び落とし・目荒らし・各種剥離作業に
打撃数(min-1[回/分])
6000
付属品
ニードル Φ3×180mm:12本(内本体装着6本)、エアホースAssy(カプラ30PH付):1本
本体質量(kg)
0.94(エアホース含む)
空気消費量(m3/min)
0.16
針の標準の長さ(mm)
180
針径と本数(本)
15/Φ2、6/Φ3
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6(6)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷