不凍栓のおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
294件の「不凍栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凍結防止水抜き栓」、「不凍 水栓柱」、「凍結防止 水栓柱」などの商品も取り扱っております。
UNISON(ユニソン)水抜栓
冬場の凍結を防止するアイテム。 冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。 ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。 お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質 [本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質 レジンコンクリート みかげ タイプ 下出しタイプ 口径(Φmm) (取出)R3/4 各種認証 JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合 JIS規格水栓呼13用 材質 黄銅 呼び径(mm) 13 本体形状 三角 色(キャップ) 黄色
1個
5,298 税込5,828
当日出荷


不凍水栓柱【角型】 【本州向け】
材質(本体) CAC406、SUS304 材質(シール) NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 水道水(上水) 最高使用温度(℃) 35 接続口径(Φmm) 20 吐水口径(Φmm) 13
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体) CAC406、SUS304 材質(シール) NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 水道水(上水) 最高使用温度(℃) 35 接続口径(Φmm) 20 吐水口径(Φmm) 13
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。 接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに 材質 保温材:発泡ウレタン、給水管:PE紛体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン、接続部:ねじ込み 幅(mm) 87 奥行(mm) 89 配管接続方向 下出し
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。耐久性に優れた板弁式。作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。
材質 本体:CAC406、外筒:PVC 使用流体 水道水(35℃以下) 水圧 (使用)1.0MPa以下
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水抜栓 【本州向け】
材質(本体) CAC406 材質(シール) NBR 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 水道水(上水) 最高使用温度(℃) 35
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寒冷地でも安心して使える水抜き構造を持った不凍水栓。
付属品 専用蛇口 材質 塗装仕上コンクリート製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×531×695
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用 材質 黄銅 アズワン品番 64-6489-39
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】
材質(本体) CAC406、SUS304 材質(シール) NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa) 1.0 口径(Φmm) 13 使用流体 水道水(上水) 最高使用温度(℃) 35
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。 水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。 この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。 形状 ストレート 材質 黄銅 種類 ねじ込み継手 アズワン品番 64-6501-05
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様 エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。ナットなし タイプ ハンドル式(ナットなし)。固定こま 寸法b(mm) 447 管長(mm) 給水/420 JIS規格 日本工業規格品 寸法c(mm) 30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


水栓の本体内が凍結しそうな外気温度(約2℃以下)になると、形状記憶合金ばねの働きで弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。JIS規格および同等品に適合。形状記憶合金(SMA)仕様。
材質 黄銅 呼び径(mm) 13 本体形状 三角 色(キャップ) 黄色
1個
3,998 税込4,398
当日出荷