不凍水栓 ハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
115件の「不凍水栓 ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓ハンドル交換」、「不凍栓 ハンドル」、「水栓 ハンドル」などの商品も取り扱っております。

サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合 JIS規格水栓呼13用 材質 黄銅 呼び径(mm) 13 本体形状 三角 色(キャップ) 黄色
1個
5,298 税込5,828
当日出荷


1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途固定式開閉丸形ハンドル 適合 フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用 材質 PVC 質量(g) 95 寸法L(mm) 114 寸法H(mm) 20 寸法W(mm) 114 ハンドル直径(mm) 114 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

1個
799 税込879
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 朝顔 タイプ 握りなし 寸法J(mm) - 寸法K(mm) - 材質(ハンドル車) ポリプロピレン 材質(握り) - 表面処理(インサート) リン酸塩皮膜 色(ハンドル車) ブラック 色(握り) -
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷

UNISON(ユニソン)水抜栓
冬場の凍結を防止するアイテム。 冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。 ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。 お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質 [本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質 レジンコンクリート みかげ タイプ 下出しタイプ 口径(Φmm) (取出)R3/4 各種認証 JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体) CAC406 材質(シール) NBR 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 水道水(上水) 最高使用温度(℃) 35
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 盗水を防止するためのカギ式です。カギ1個付。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様 固定コマ仕様 付属品 共用栓カギ 材質 水栓上部:黄銅・エチレンプロピレンゴム、カギ:亜鉛 使用温度範囲(℃) -15~80 呼び径(mm) 13 使用圧力(MPa) 0.04~0.75 本体形状 共用栓 アズワン品番 64-5153-84
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

水抜栓 【本州向け】
材質(本体) CAC406 材質(シール) NBR 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 水道水(上水) 最高使用温度(℃) 35
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷