不思議テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
75件の「不思議テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「書類 束ねる」、「ポリプロピレン 接着 テープ」、「両面テープカッター」などの商品も取り扱っております。
巻きつけるだけでしっかり結束。しかも商品をいためません。水に強く、製品に糊がつかない。
用途配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束に セット内容 - 材質 基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系 幅(mm) 18 厚さ(mm) 0.03 質量(g) 37 タイプ 交換用テープ 長さ(m) 35 テープ幅(mm) 18 テープ長さ(m) 35
1巻
389 税込428
当日出荷

テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。PET製で厚みを38μにすることで、結束・破断強度が大幅にアップしました。重量物の結束が可能です。テープ表面に筆記できます。PET製のため耐候性にも優れています。
材質 基材:PET、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm) 0.038 ホワイト 長さ(m) 50 テープ長さ(m) 50
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻きつけるだけでしっかり結束。しかも商品をいためません。水に強く、製品に糊がつかない。
用途配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束に TGK品番 742-55-91-01 セット内容 ディスペンサー×1。18mm×35mテープ×1 材質 基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系 幅(mm) 18 タイプ ふしぎテープ・本体 長さ(m) 35 テープ幅(mm) 18 テープ長さ(m) 35 テープ厚さ(mm) 0.03
1セット
759 税込835
当日出荷

テープ同士のみが接着する結束テープになります。
トラスコ品番 815-7679 材質 OPP 質量(g) 440 主な用途 結束
1個
5,388 税込5,927
当日出荷

テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。
用途梱包作業に、パイプなどの束ねに トラスコ品番 815-7651 材質 OPP 質量(g) 131.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け 材質 アクリルゴム 幅(mm) 30 厚さ(mm) 2 耐荷重(kg) 目安1以下(3cm×10cm)
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。重ね合わせた部分を押し付けるだけで接着します。接着したテープは簡単に剥がせます。糊残りはありません。再使用が可能です。テープの表面に筆記することが出来ます。使用温度範囲が広い。水に大変強い。皮膚刺激がありません。食品衛生上安全です。
1巻(100m)ほか
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。テープ表面に筆記できます。水に強いです。
用途ケーブル、パイプなどの結束。光ファイバーの結束。 トラスコ品番 421-6351 材質 基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系 幅(mm) 18 厚さ(mm) 0.04 ホワイト 質量(g) 50 長さ(m) 50 テープ幅(mm) 18 基材 ポリプロピレン テープ長さ(m) 50 粘着剤 ゴム系
1巻
759 税込835
当日出荷

セット内容 - 材質 基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系 幅(mm) 18 厚さ(mm) 0.03 タイプ 交換用テープ 長さ(m) 50 テープ幅(mm) 18 基材 ポリプロピレン(OPP) テープ長さ(m) 50 テープ厚さ(mm) 0.03 粘着剤 ゴム系
1巻ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の不思議テープと比べ結束強度・破断強度が高い強力型。重量物の結束に最適です。
テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 50 仕様 目安強度:50mm幅を1.5周巻きで約50kgf エスコ品番 EA765MB-130 材質 PET
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

他の粘着テープと異なり、テープ自体以外のどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しません。 テープ上へ手書き可能な為、タグラベルとしても使用できます。 食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりません。 簡単に取り付け可能な便利なテープカッター付きです。
幅(mm) 15 長さ(m) 20 芯径(mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(24個)
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着剤塗工面同士を重ねて加圧すると、その部分(テープ)だけが接着し、それ以外の部分はどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しない(糊が付かない)不思議な紙テープです。 食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりませんので安心してお使いいただけます。
用途ガーデニング用、食品用ビニール包材、配線ケーブル用、医療用チューブの結束テープに。
1箱(6本)ほか
4,498 税込4,948
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切断にはカッターが必要です。のりを使っていないのでベトつきません。強い破断強度、接着強度を誇ります。再使用は数回程度なら可能
用途配線コードの結束 光ファイバーの結束 化粧箱等類の包合、結束 仕様 ディスペンサー付 幅(mm) 18 材質/仕上 基材:ポリプロピレン。粘着剤:特殊ゴム系塗料 タイプ ふしぎテープ・本体 長さ(m) 50 使用温度範囲(℃) -40~80 テープ幅(mm) 18 基材 ポリプロピレン(OPP) テープ長さ(m) 50 テープ厚さ(mm) 0.03 粘着剤 ゴム系
1セット
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質 保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム 引張強力(N/mm2) 4.8 絶縁破壊電圧(kV/mm) 38(JIS K6911) 特性 耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ふしぎテープ専用のディスペンサーです。
トラスコ品番 415-4312 適合機種 GJ18 材質 基材:ABS樹脂 バイオレット 質量(g) 30.5
1個
269 税込296
当日出荷

誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。 粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。 粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束 トラスコ品番 819-9602 材質 基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤 質量(g) 400 テープ幅(mm) 11 テープ長さ(m) 30
1箱(10巻)
2,198 税込2,418
当日出荷

TGK(東京硝子器械)補助用テープ MC18W-50 10個
テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。重合せた部分を押付けるだけで接着します。接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。再使用が可能です。テープの表面に字が書けます。
仕様 テープ幅:18mm・材質:OPP-0.03tフィルム TGK品番 742-55-91-02 型式 MC18W-50 摘要 業務用テープ(50m)10個入 スペース 電子・電気関係部材の結束・紙製品・書類の束ね・繊維品の束ね、仮止め・電線・棒材の束ね
1個
4,990 税込5,489
3日以内出荷

自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番 404-2573 質量(g) 38 伸び(%) 600 引張強度(MPa) 8 特性 絶縁性 絶縁性能 16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

他の粘着テープと異なり、テープ自体以外のどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しません。 テープ上へ手書き可能な為、タグラベルとしても使用できます。 食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりません。 簡単に取り付け可能な便利なテープカッター付きです。
幅(mm) 25 長さ(m) 20 芯径(mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(12個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。 トラスコ品番 377-6841 質量(g) 100 引張強度(N/19mm:参考値) 11.2 絶縁破壊電圧(kV/mm) 44 特性 電気特性、耐オゾン性、耐候性
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)