不燃性 マットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
127件の「不燃性 マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防炎 マット」、「不燃 ゴム」、「耐火 ゴム」などの商品も取り扱っております。
外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。 連続耐熱温度(℃) 1000 瞬間耐熱温度(℃) 1650
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上 外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)。内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃) 1000 瞬間耐熱温度(℃) 1650
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンボス柄で滑りにくく、高級感があるので、様々な場所に対応します。 難燃性です。 厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。 緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
用途建築現場の床・住宅廻り、玄関、ベランダの床養生。 体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生など。 グリーン 材質 塩ビ 厚さ(mm) 1.5 長さ(m) 20 幅(m) 0.915
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様 A種合格品 幅(mm) 1000 混率(%) 耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

敷設カンタン、軽量で床を保護します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T.790342)
用途床材保護。 材質 表面・裏面/塩化ビニール(PVC) グリーン トラスコ品番 449-7091 形状 ピラミッド 幅(mm) 910 厚さ(mm) 1.8 質量(kg) 30 長さ(m) 20
1巻
37,980 税込41,778
当日出荷

燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。 形状 折りたたみタイプ 材質(シート) ポリエチレン 材質(ハトメ) アルミ ハトメ内径(Φmm) 12
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面は軟化点170~180℃の耐熱性に優れたナイロン。 裏面には滑りにくいPVC素材を接合し、防水性に優れた二層構造。
寸法(mm) 900×900 長さ(m) 0.9 幅(m) 0.9 材質 420ナイロン
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

コイルが太く、耐久性の高いマットです。 耐油性もあるので、工場内でも使用できます。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.800015)。
用途通行量の激しいビルや店舗などの出入り口に。 仕様 裏地無し
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 難燃性ゴム 厚さ(mm) 1 JIS規格 JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%) 450 難燃性 UL94V-0 引張強度(MPa) 9.3 硬さ(デュロメータA) 60
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅管のろう付け時のバーナ炎の遮断に。火炎温度1000℃対応。
火炎温度(℃) 1000 寸法(長さL×幅W)(mm) 300×500 アズワン品番 65-2353-37
1枚
9,498 税込10,448
当日出荷

1個
66,050 税込72,655
翌々日出荷

耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のマットです。横からの断面は小さなピラミッド形状で滑り止め効果があります。日本製。
用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。 厚さ(mm) 1.5 (表)緑、(裏)黒 材質 ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm) 915 質量(kg) 25 長さ(m) 20
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷

片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格 JIS A 1323 C種適合品 材質 耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm) 0.7 ハトメピッチ(mm) 約450 ハトメ内径(mm) 12 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋アルミエコープロダクツIHマットSOFT
サッと置くだけのタイプなので、使わない時はIHのすっきり感をキープできます。不燃性素材で安心。パワーロスはほぼありません。汁物や液体は下に通さず、汚れもふき取りやすいので、お手入れ簡単。鍋やフライパンを置いたり、揺すったりした際のガラス天板のキズつきを防ぎます。
使用場所 コンロまわり
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 加工 両面エンボス 材質 PVC 厚さ(mm) 15 ブラック 耐熱温度(℃) 60
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4枚)ほか
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 難燃性ゴム 厚さ(mm) 5 JIS規格 JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%) 450 難燃性 UL94V-0 引張強度(MPa) 9.3 硬さ(デュロメータA) 60
1個
4,420 税込4,862
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンボス加工が施してあり、弾力に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。 厚みがあるのでめくれあがりにくいです。 使用中の摩擦・引裂に強く、テープがよくつきます。 難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。
用途建築現場の床・住宅まわり・玄関・ベランダの床養生。体育館や選挙投票所・イベント会場の床養生など。 長さ(m) 20 幅(mm) 920 仕様 難燃性 材質 PVC 厚さ(mm) 1.3
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質 耐炎繊維+両面シリコンコーティング JIS規格 JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに 仕様 各種サイズカット可能 材質 軟質塩化ビニール 厚さ(mm) 2
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)