不織布アイソレーションガウンのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
99件の「不織布アイソレーションガウン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不織布 ガウン」、「サージカルガウン」、「プラスチックガウン」などの商品も取り扱っております。
看護介護用・お見舞い用・患者用などの使い捨てタイプの簡易予防衣です。 身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。 軽量で通気性にも優れています。 首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。 手首部はゴムになっています。
用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等 サイズ フリー 材質 不織布 目付(g/m2) 25 タイプ 背面重ね仕様 白(半透明) 肩幅(cm) 54 袖丈(cm) 約65 着丈(cm) 約115 身幅(cm) 62.5 ひも長(cm) 約200(左右合計)
1袋(10着)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感染対策の予防着として救命救急、ICU、手術室、病棟、処置室などのあらゆる場所で使用できます。 優れた撥水性により高い細菌遮蔽性を保ちます。 ムレにくく、着心地も軽やかです。 ポリプロピレン100%スパンボンド製法です。 紐タイプのため、装着が簡単です。
1箱(50枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(50枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)アイソレーションガウン
正面・腕に防水加工、背中は撥水性の不織布ですのでムレにくくなっています。身丈が長いので、背の高い方にも使いやすいです。
仕様 EOG滅菌済(個包装)、袖口/綿ゴム絞り 幅(mm) 680 タイプ 滅菌済・クールタイプ 丈(mm) 1060 ひも長(mm) 800 素材 正面・腕/PP(ポリプロピレン)不織布・PE(ポリエチレン)コーティング、背面/PP(ポリプロピレン)
1箱(25袋)
20,900 税込22,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AAMIレベル2相当のバリア性と通気性を両立通気性を有しつつもAAMIレベル2相当のバリア性があるSMMSを使用しています。生地の境目は縫い目が無い為、防護性に優れています。袖口は長時間の着用でも圧迫感が少ない綿ゴム縛りです。
材質 PP(ポリプロピレン)メルトブロー不織布、PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布混成4層構造SMMS不織布 袖丈(cm) 60 箱寸法(mm) 500×290×280 アズワン品番 7-7700-01 身幅(cm) 75 身丈(cm) 120 袖口仕様 綿ゴム縛り
1箱(50枚)
9,398 税込10,338
当日出荷

蒸れにくく通気性の良い不織布ガウンです。個包装なので衛生的です。袖口ゴム加工です。
用途介護の補助、感染症対策、清掃作業など 材質 ポリプロピレン ブルー サイズ フリー 着丈(cm) 115
1袋(10枚)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看護介護用・お見舞い用・患者用などのディスポタイプの簡易予防衣です。 SMS不織布を使用しているため、血液や体液などのバリア性に優れてます。 丈120cmのロング丈、袖丈62cm(ピンクSは55cm)のゆったり仕様です。 軽量で通気性にも優れます。 洗濯などの業務の省力化が図れます。
タイプ 袖口付ロング丈
1箱(50枚)
29,900 税込32,890
6日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]不織布ガウン ブルー(10枚入)
ゆったり着用でき着脱がとても簡単軽量 熱がこもらない使い捨てのフリーサイズガウンです。
材質 不織布 寸法(mm) 700×1200 ブルー サイズ フリー 幅(cm) 70 袖丈(cm) 55 着丈(cm) 120
1セット(10枚)
1,091 税込1,200
当日出荷

看護介護用・お見舞い用・患者用などのディスポタイプの簡易予防衣です。 前面・腕部にラミネート加工を施し、バリア性に優れたアイソレーションガウンです。 丈120cmのロング丈、袖丈62cmのゆったり仕様です。 軽量で通気性にも優れます。 洗濯などの業務の省力化が図れます。
ブルー サイズ フリー タイプ 袖口付 前面・腕部PEラミネート加工 袖丈(cm) 62 総丈(cm) 120
1箱(10枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湿性生体物質(血液・体液など)や薬液などが飛散する可能性がある場合に使用する、袖付きタイプのプラスチックエプロンです。 中央材料室での洗浄業務にも使用できます。 袖口の形状がゴム袖とフィンガーフック(FF)の2種類あります。
1箱(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 不織布PP(ポリプロピレン)・表面PE(ポリエチレン)コーティング(正面のみ) タイプ 綿ゴム絞り アズワン品番 8-5001-11 身幅(cm) 123 身丈(cm) 135
1箱(1枚×50袋)
8,811 税込9,692
当日出荷

介護等で使用する、1回使い切りのエプロンです。 飛散する液体から感染リスクの軽減が図れます。 親指フックで袖のずり上がりを防止します。 肩部の切り込みにより、引っ張って簡単に脱げます。 エンボス加工で下の衣服にはりつきにくくなっています。
用途介護の補助、感染症対策、清掃作業など ブルー 着丈(cm) 108(±2) 素材 塩素化ポリエチレン
1セット(20枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック ケーブル長(m) 約1 ※コネクター含まず 適合機器 ●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm) 約4.2 対応解像度 最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状 USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン) パッケージ 形態:袋+シール ケーブルタイプ ノーマルタイプ 再生材使用 使用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ブルー サイズ フリー 材質 ポリエチレン(PE) トラスコ品番 114-4300 厚さ(mm) 0.016 質量(g) 380 幅(cm) 95 長さ(cm) 112 着丈(cm) 112
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

防水性の高いポリエチレン製です。 最も汚染されやすい体幹部分から腕までを覆う形状です。
用途水周り作業、医療、介護など ブルー 種別 ガウン 材質 ポリエチレン(PE) 厚さ(mm) 0.03 ひも長(cm) (腰)63
1セット(12枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(35枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)ガードファインエプロンアルファ
使いきりタイプの防水エプロンです。 ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。 カラーが3色あり、用途や部署ごとに色分けができます。 首の後ろにスリットが入っている為、首元を引っ張るだけでちぎる事ができ、容易に脱ぐことが出来ます。
用途医療現場の感染予防に 材質 ポリエチレン 幅(mm) 720 全長(mm) 1200 サイズ フリー タイプ 使い切り RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(80枚)
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。 生地が強く耐久性にも優れています。
材質 PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
1着
545 税込600
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水性の高いポリエチレン製です。 最も汚染されやすい体幹部分から腕までを覆う形状です。
用途水周り作業、医療、介護など ブルー サイズ フリー トラスコ品番 481-0708 種別 ガウン 材質 ポリエチレン(PE) 厚さ(mm) 0.03 質量(g) 820 ひも長(cm) (腰)63
1セット(15枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

両袖にはゴムが入った割烹着タイプのエプロンです。 通気性に優れ、不快な蒸れを解消します。
用途清掃作業、介護作業、病院関係、工場・施設見学。 サイズ フリー 種別 エプロン 材質 ポリプロピレン、天然ゴム 質量(g) 760 タイプ 使い捨てタイプ 幅(cm) 140 着丈(cm) 114 寸法(cm) 約140(袖の外周)、約90(首から袖)
1セット(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)